馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
PCB基板仕上げ用。
表面抵抗値(Ω)5.5×1012
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
毛材ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
毛材66ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維
毛丈(mm)40
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
毛が柔らかく地肌へのあたりがやさしいポリヘアブラシ
寸法(mm)197×60×33
全長(mm)197
質量(g)48
材質(毛)ポリエチレン(天然鉱石含有)
耐熱温度(℃)70
材質(ハンドル)AS樹脂
1個(1本)
¥799
税込¥879
翌日出荷
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ竹曲柄2行斜めカット植SC
毛丈(mm)8~10
全長(mm)約180
線径(Φmm)0.15
質量(g)約13
材質柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)35(ブラシ)
1個
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ基板仕上げSCブラシ
線径(Φmm)約0.3
カラーリングとバレイヤージュに。ブラシが大きいので、素早く塗布できます。驚くほどの柔らかいナイロン毛。【セット販売のみ】
厚さ(mm)10
全長(mm)190
色ブラック&ピンク
質量(g)40
寸法(幅W×高さH)(mm)55×190
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
バランスディッシュや電子天秤の掃除に適しています。
静電気発生を防止するブラシです。
材質ブラシ/人工毛、柄/木
全長(mm)190
アズワン品番4-4763-01
1本
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
全長(mm)190
ヘッド形状J型
毛丈(mm)14
植付(mm)110
行数1
材質(ハンドル)焼付けスチール
関連キーワード