EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色ブラック
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS
付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)
色ブラック
熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034
熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン
厚さ(mm)6.4
1巻長さ(m)14
RoHS指令(10物質対応)対応
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
幅(mm)100
厚さ(mm)15
長さ(m)20
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
寸法(mm)139×908×20
色ブラック
適合サイズ(土台)135角・206・406
1ケース(10本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
こんなお得な商品も!

気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.2
1巻長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(14巻)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。
本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。
化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス
適合電線Φ1.6・Φ2.0
クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです
形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)
適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS
色ブラック
適合サイズ(土台)105角・120角・204・404
熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)
熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
材質ポリエチレンフォーム
色茶
アズワン品番64-9693-91
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
1個
¥66
税込¥73
4日以内出荷
1個
¥66
税込¥73
4日以内出荷
材質ポリエチレンフォーム
色茶
アズワン品番64-9693-90
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
材質ポリエチレンフォーム
色茶
アズワン品番64-9693-89
1個
¥66
税込¥73
4日以内出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
材質ポリエチレンフォーム
色黒
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
寸法(mm)240×34
色ブラック
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
色ブラック
寸法(mm)240×28.5
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、止水性
粘着力(N/15mm)6.1
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ