クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min
種別250×185×255
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約32(70VA)
風量約11~40L/min
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター
集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上
アズワン品番3-1407-01
1台
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。
クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。
ハンディータイプ軽量型。
バッテリー&AC100Vの二電源方式。
HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。
ミスト材料は、入手簡単なH2O。
コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。
準備は簡単で純水をセットしてスイッチONだけです。
仕様【トレーサー】H20
付属品バッテリー、ACアダプタ、各種ノズル、キャリングケース
電源AC100V及び充電電池による二電源方式
構造ボディ/アルミニウム、発生ノズル/塩化ビニル
方式超音波によるミスト発生
本体質量(kg)約1(水は除く)
フィルターHEPA0.3μm 99.97%以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×165(純水タンクセット時260)
アズワン品番63-1825-98
1台
¥469,800
税込¥516,780
61日以内出荷
AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。バッテリー&AC100Vの二電源方式。HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。ミスト材料は、入手簡単なH2O。コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。準備は簡単。純水をセットしてスイッチONだけです。
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40
使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
種別本体
アズワン品番3-5473-01
1個
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h
セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース
型式ACV-502A
質量(kg)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)32(70VA)
フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上
保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止
使用環境18~28℃(屋内環境)
風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです
サービス分類レンタル
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05
セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式No.500
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06
型式No.501
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番325-0989
セット内容2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)800
アズワン品番8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170
構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)
寸法(mm)35×35×185
質量(g)110(電池除く)
電源単3電池×4(付属)
使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様フォグマスタ
TGK品番656-58-25-01
寸法(mm)Φ220×310×390
質量(kg)4.2
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)40~300
アズワン品番0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
付属品補充液
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。
AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071
セット内容ゴム球ソフトケース
質量(g)500
アズワン品番8-5330-01
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。
その他【発煙】約3分/本
トラスコ品番346-3410
セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り
幅(mm)70
寸法(mm)約300×200×70
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)-5~40
奥行(mm)200
バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah
電流(mA)【充電】800
稼働時間(分)約20
1セット
¥126,680
税込¥139,348
4日以内出荷
関連キーワード