風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数
セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
気象8項目に加え、露点や体感温度をリアルタイム計測。ワイヤレスで配線不要&簡単設置。
付属品コンソール(表示器)、ポール付き三脚、ソフトウェア(フリーダウンロード)
測定範囲風向:16方位、0~360°(分解能1°)、風速(m/s):1~80、温度(℃):(屋外) -40~+65、(屋内)0~+60(分解能0.1)、湿度(%RH):(屋内・屋外)0~100(分解能1)、気圧(hPa):540~1100(分解能0.1)、雨量(mm):0~6553(分解能0.2)、露点(℃): -76~+54(分解能(℃):1)、熱指数(℃): -40~+74(分解能:1)、風冷指数(℃): -79~+57(分解能:1)
通信距離(m)最大150(市街地や見通しの悪い所では25~75)
1個
¥360,000
税込¥396,000
11日以内出荷
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。
コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。
IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。
パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース
測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。
質量(kg)0.66
風速(m/s)0~50
気圧(hPa)300~1100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150
気温(℃)-30~65
雨量(mm)0~9999
風向0~359°
関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
WBGT指数推定値
湿度範囲(%)0~99
サービス分類レンタル
コントローラ専用の雨センサーです。
6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要
トラスコ品番376-8724
幅(mm)138
質量(kg)0.4
高さ(mm)83.5
雨量(mm)(作動)6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。
トラスコ品番455-6666
質量(kg)1.2
電源(V)DC12/24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287
測定範囲(℃)-50~60
ケーブル長(m)10(出力用)
精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa
分解能0.1m/s(精度)
風速測定範囲(m/s)0~60
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番484-9809
寸法(mm)Φ22×28.5
測定範囲0~2000W/m2
質量(g)30
出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-30~+70
測定波長400~1100nm
応答速度<1ms
開口角(°)180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
微気象観測に最適
センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。
セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース
寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)
電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)10
センサー寸法(mm)Φ85×45
波長範囲(nm)400~700
測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙
寸法(mm)227×224×1(突起部除く)
質量(g)40
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。
星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質紙
直径(Φmm)約140
1個
¥299
税込¥329
欠品中
1個
¥41,000
税込¥45,100
6日以内出荷
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
用途雨量の計測
風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 を計測
ウェザートランスミッターWXT520は、温度、湿度、風向、風速、気圧、降水を観測します。WXT520は、風向風速の測定に、超音波で風向風速を測定するWINDCAPセンサを使用しています。
仕様【シリアルデータインターフェース】SDI-12、RS-232、RS-485、RS-422、USB接続 【記録インターバル】1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60分【データ記録】CFカード、CSVファイル形式
セット内容本体、TamaPod、ACアダプタ、RS232Cクロスケーブル、CFカード、カードリーダー、防水プラボックス、センサ、通信ケーブル(データ&パワー)
寸法(mm)230×83×35(ただし突起物は除く)
電源DC9V~DC35V
測定項目風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度
使用温度-52oC~+60oC(-60oF~+140oF)
供給電源5~32 VDC
急な雨を音と光でお知らせ。
付属品結束バンド1本(長さ約19.5cm)、木ネジ1本
材質本体・センサー/ABS樹脂、結束バンド/ナイロン
寸法(mm)本体/85×120×35(コード除く)、センサー部/40×45×20(コード除く)
質量(g)140
コード長さ(m)約5
使用電池単3形乾電池2個(別売)
電池寿命1日6時間のスタンバイとアラーム1回のご使用で約3ヶ月
音量(dB)(アラーム)約67
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトで軽量なウェザーステーションです。1台で多様な観測項目に対応しています。
電源(V)DC5~30(別途供給が必要)
出力RS232、RS422、RS485、SDI-12、NMEA、MODBUS、ASCⅡ
防塵防水性能IP66
センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要
用途504-023、504-024専用
仕様作動雨量:1~6mm/時復帰時間:1~10時間
材質ステンレス、黄銅
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm
付属品校正証明書(ISO9847準拠)
測定範囲0~2000W/m^2
使用温度範囲(℃)-30~70
出力0~100mV
ケーブル長(m)出力:標準5
構成日射センサ データロガー
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
14日以内出荷
関連キーワード