防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。
材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145
主な用途ホース、配管からの水漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・全天候型・耐光性
粘着タイプ超強力
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)1.5
芯径(mm)76(3")
耐熱温度(℃)-56~93
アズワン品番64-7956-69
1巻
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。
トラスコ品番128-3477
材質粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色黒
質量(g)100
タイプ片面
長さ(m)1.5
使用温度範囲(℃)-56~93
粘着力(N/10mm)23.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)
材質ブチルゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色黒
長さ(m)1.5
耐電圧【破壊】16kV/mm
接着強度(N/mm2)【破断時】1.5
適合温度(℃)30~80
吸水率(%)0.001
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
色透明
アズワン品番64-5155-36
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。
長期間接着力を失いません。
曲線、凹凸部によくなじみます。
肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。
トラスコ品番542-3554
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)1.3
粘着力(N/25mm)3.25
アズワン品番8-239-01
特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
浴室・洗面まわりで起きたひび割れ・すきまなどのトラブルを解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質すきま防水テープ:ブチルゴム、ポリエチレン
色(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト
材質(テープ)隙間防水テープ:ブチルゴム・ポリエチレン
アズワン品番64-5155-42
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。
主な用途補修用
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に
材質水ベースのアクリル微小球接着粒子
幅(mm)24
厚さ(mm)2
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:76.2
テープ色:クリア
1巻
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム
使用温度範囲(℃)常温
耐圧(MPa)0.5まで
災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。
ホースやパイプの水漏れなど
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
使用温度範囲(℃)常温
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
関連キーワード