177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)60(弱)/170(強) 集塵容量(L)乾21、湿13 電源コード(m)7 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500(弱)/1100(強) 最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強) 定格時間(分)30 運転音(dB)78(弱)/85(強) 真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強) 取扱説明書(1.18MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ゴミも水も吸える強力なバキュームです。キャスター付きで移動が容易です。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VCC-15PC プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック 動画あり
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。 定格電圧(V)AC100 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)乾7、湿5 電源コード(m)2.3 セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)1.93 定格時間(分)30 運転音(dB)80 真空度(kPa)最大:17 取扱説明書(1.13MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1 容量(L)【最大給水】約11 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 最大風量(m3/min)約1.7 定格時間(分)30 運転音(dB)約83 真空度(kPa)約13.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトバキュームクリーナー
窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。 水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。 電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。 コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。 窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。
仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国 サイズW280×D98×H340mm 定格電力(W)12 消費電力12W バッテリーリチウム バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3時間 稼動音(dB(A))約68db 使用可能時間(分間)35分 連続動作時間約35分(フル充電時) タンク容量150ml 取扱説明書あり(日本語)
1個
6,398 税込7,038
欠品中

。簡易カーペットウォンド。T-002、T-003専用ウォンド。T-002、T-003のホースに接続するとカーペットの吸水ができます。マットを洗った後の吸水やリンサーの吸水補助にお勧め。(水の噴射機能はございません)
アズワン品番65-9395-84
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)20 吸込仕事率(W)384 電源コード(m)4 質量(kg)7.5 仕様乾湿両用 付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm)390×380×515 定格消費電力(W)1200 風量58L/S 真空度(kPa)17 ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー 動画あり
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。 ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27 質量(kg)7.7 仕様乾湿両用 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525 騒音値(dB)72 最大風量(m3/min)4.02 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)14 最大真空圧(kPa)17.4
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm)44 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグ1/4 コック無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
用途車内クリーニング用 機器類 質量(kg)16.5 使用温度(℃)10~50 空気使用量(L/min)0.5MPa時120 接続接続部/カプラーオス 1/4 ホース長さ(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ コード長さ(m)5 定格消費電力(W)750 本体質量(kg)3.6 吸込仕事率(W)120 集塵容量(L)7 最大風量(m3/min)1.56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412 材質(タンク)樹脂(PP) 運転音(dB)76 真空度(kPa)最大13 定格電圧 AC V100 50/60HZ 吸水容量(L)7.2
1台
9,798 税込10,778
6日以内出荷



タイプ非自動 水栓タイプ横水栓 使用地区一般地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在50
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類バキュームブレーカ 呼び径(A)20(3/4) 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体)CAC406 適合流体水・温水 耐圧(MPa)水圧にて1.75 流体温度(℃)5~90 取付方式鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー40メッシュ 材質(ディスク)EPDM・C3604 仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5 材質(タンク)ステンレス(SUS430) 運転音(dB)80 定格電圧 AC V100 50/60HZ
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合) アズワン品番64-6489-03 入数40/箱
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1.628-405.0 乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋 材質コンテナ:樹脂製 ダストコンテナ容量(L)12 質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378 パイプ径(Φmm)35 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V)100 (50/60Hz) 電源コード(m)4 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)10 付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ乾湿両用 消費電力(W)1200 風量(m3/min)ブロアー時/2 騒音値(dB)84 真空度(kPa)17.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400 騒音値(dB)72.5 最大風量(m3/min)4.2 最大吸入圧(kPa)25.9
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38 質量(kg)12.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400 タンク容量(L)ダスト:20/水:15 最大風量(m3/min)4.1 最大吸入圧(kPa)24.8
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8 吸水量(L)13 騒音値(dB)75 質量(kg)6 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-0539 種別粉塵対応 空気使用量(L/min)570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)18.0 空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷



ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20 質量(kg)8 電源コード(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525 吸水量(L)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステム 動画あり
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 電源(V)AC100 ホース内径(Φmm)32 騒音値(dB)90 吸入量(L/min)80 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)11 揚程(m)2(吸込) 電力(W)1100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式電動式 使用場所工場、企業
1台ほか
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)10.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660 吸込仕事率(W)約140 集塵容量(L)(乾式)約25 最大風量(m3/min)約1.8 定格時間(分)30 運転音(dB)約83/m 吸水量(L)(湿式)最大約17 真空度(kPa)最大:約13
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。 布製品を水洗いできます。 水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。 コードレスなので、どこでも楽々です。 傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。
用途布製品の水洗い掃除に。 電源DC5V 2A 本体寸法(mm)約417×130×214 電池リチウムイオン電池 2500mAh 充電時間(時間)約3.5 使用時間(時間)約16分
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1.633-658.0 ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 動画あり
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320 本体質量(kg)0.6 清掃幅(集塵幅)(mm)280 機能交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL)100 充電時間(分)230 ヘッド幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2)105(窓35枚分) 稼働時間(分)35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
寸法(mm)面:73×100×100 入数(個)1
1セット
60,800 税込66,880
翌日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷