商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数両口
最小目盛(mL)500
活栓なし
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
容量(L)2
仕様片口、目盛付、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2000
寸法H(mm)210
1目盛(mL)200
幅B(mm)145
目盛あり
高さH(mm)210
寸法D(mm)90
口内径(Φmm)30
寸法W(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210
内径A(Φmm)30
本体高さC(mm)186(首下まで)
奥行E(mm)90
口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)4
冷蔵庫内でも邪魔にならない高さです。ぬか床1.0kgタイプの容器です。。ホーローは酸や塩分に強く衛生的で、表面がガラス質のため食材と化学変化を起こさないので、ぬか漬けに最適。。冷蔵庫に収まるサイズです。(容量2.8L・ぬか容量目安1.0kg)フタが透明なので中身が見やすいです。
付属品水取り器
材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン(縁:熱可塑性エラストマー)、水取り器:磁器
質量(g)800
容量(L)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
材質本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)(本体)-20~140
ハイサワーレモンのレモン果汁は、果肉の中心約30%使用の通称'真んなか搾り果汁'だから雑味の無いすっきりとした味わいが特徴です!
容量(L)1
容器ペットボトル
本数3
1箱(1L×3本)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
耐熱温度(℃)樹脂:260
泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車
成分界面活性剤他
タイプ原液使用タイプ
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可
材質プラスチック
容量(mL)2100
外寸(mm)127×127×H219
電子レンジ本体のみ可
1個(2100mL)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。
試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き
アズワン品番4-5700-01
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。
液性中性
成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤
セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル
質量(kg)1
外形寸法(mm)(パウチ)285×190
使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg
関連資料(0.9MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3Lのぬか漬けをパッキンでしっかり密閉して保存できるスタイリッシュなぬか漬け容器。
蓋はぬか床の状態が分かりやすい透明蓋。
蓋をカチッとロックしておけば、臭い漏れを防いでくれます。
付属品水取り器:ポリプロピレン
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
質量(g)約580
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×12.2
内寸(cm)開口部:約W24×D14
自然暮らし ワンプッシュするだけの簡単計量。 様々な植物に使える、自然暮らしの「水でうすめる有機液肥」 。水でうすめる有機液肥の特長 計量は「プッシュする」だけ ワンプッシュで計量ができる便利な有機液肥です。 従来のキャップ計量では1mlのようなほんの少しの計量が難しく、かといってキャップ1杯は多すぎる…など、計量への悩みが多くありました。 さらには計量中に液だれして手が汚れたり、その液が結晶化してキャップが締まりにくくなったり…といった、キャップならではの問題も。 プッシュ式の「水でうすめる有機液肥」であれば、ワンプッシュするだけで1mlの有機液肥が出てくるので、誰でも簡単に計量ができます。 植物毎の規定回数をプッシュすれば、あとは水でうすめて植物にあげるだけ。 液だれの心配もなければ、キャップが締まらないといったトラブルも起きません。 有機由来のアミノ酸、キレート鉄を配合 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート 鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 葉面散布も可能 通常の2~3倍の水で薄めることで、葉面散布としてもお使いいただけます。 例えば、「通常は1Lの水に対して2プッシュ必要な植物」の場合は、「水の量を2Lにする」または「プッシュ回数を1回にする」ことで2倍に薄めることができます。 うすめた液は霧吹きに入れて、葉にかけてください。 ※多肉植物、サボテンは葉焼けする可能性があるので、葉面散布はお控えください。 【商品概要】 ・ワンプッシュで簡単に計量ができる、水でうすめる有機液肥 ・難しいキャップ計量の必要はなく、計量時の液だれで手や周囲が汚れる心配無し ・草花、花木、果樹、芝、観葉植物、多肉植物、果菜、根菜、芋豆類、葉菜、ハーブ類など、様々な植物に幅広く使用可能 ・有機由来のアミノ酸を含有。植物が速やかに葉茎・果実・根をつくる ・硝酸態窒素配合で、低温期でも植物が窒素成分を速やかに吸収可能 ・キレート鉄配合で植物の光合成を活性化 ・お部屋のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。 成分 5-8-5+有機由来のアミノ酸&キレート鉄 。有機由来のアミノ酸 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 。キレート鉄 植物は鉄分が不足すると、十分な光合成が行えず、生育が悪くなります。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 。硝酸態窒素 気温が低くなると、土壌中の微生物は活動が鈍化して窒素が分解されにくくなります。 硝酸態窒素は低温期でも速やかに吸収されるため、早くに肥効を発揮することができます。
1本(150mL)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
自然暮らし 「水でうすめる有機液肥」詰替え用パウチ400ml ※この商品は詰替え用です。必ず本体「水でうすめる有機液肥」のプッシュボトルに詰替えてご使用ください。 ※この商品には本体「水でうすめる有機液肥」のプッシュボトルは付いておりません。 。水でうすめる有機液肥の特長 計量は「プッシュする」だけ ワンプッシュで計量ができる便利な有機液肥です。 従来のキャップ計量では1mlのようなほんの少しの計量が難しく、かといってキャップ1杯は多すぎる…など、計量への悩みが多くありました。 さらには計量中に液だれして手が汚れたり、その液が結晶化してキャップが締まりにくくなったり…といった、キャップならではの問題も。 プッシュ式の「水でうすめる有機液肥」であれば、ワンプッシュするだけで1mlの有機液肥が出てくるので、誰でも簡単に計量ができます。 植物毎の規定回数をプッシュすれば、あとは水でうすめて植物にあげるだけ。 液だれの心配もなければ、キャップが締まらないといったトラブルも起きません。 有機由来のアミノ酸、キレート鉄を配合 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 葉面散布も可能 通常の2~3倍の水で薄めることで、葉面散布としてもお使いいただけます。 例えば、「通常は1Lの水に対して2プッシュ必要な植物」の場合は、「水の量を2Lにする」または「プッシュ回数を1回にする」ことで2倍に薄めることができます。 うすめた液は霧吹きに入れて、葉にかけてください。 ※多肉植物、サボテンは葉焼けする可能性があるので、葉面散布はお控えください。 【商品概要】 ・ワンプッシュで簡単に計量ができる、水でうすめる有機液肥 ・難しいキャップ計量の必要はなく、計量時の液だれで手や周囲が汚れる心配無し ・草花、花木、果樹、芝、観葉植物、多肉植物、果菜、根菜、芋豆類、葉菜、ハーブ類など、様々な植物に幅広く使用可能 ・有機由来のアミノ酸を含有。植物が速やかに葉茎・果実・根をつくる ・硝酸態窒素配合で、低温期でも植物が窒素成分を速やかに吸収可能 ・キレート鉄配合で植物の光合成を活性化 ・お部屋のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。 成分 5-8-6+有機由来のアミノ酸&キレート鉄 。有機由来のアミノ酸 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 。キレート鉄 植物は鉄分が不足すると、十分な光合成が行えず、生育が悪くなります。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 。硝酸態窒素 気温が低くなると、土壌中の微生物は活動が鈍化して窒素が分解されにくくなります。 硝酸態窒素は低温期でも速やかに吸収されるため、早くに肥効を発揮することができます。
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0
電源コード(m)約1.2(付属品)
機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ
定格時間(分)【電動ポンプ】1
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力30gで400mL
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別非危険物
安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン
タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ
容量(L)(浄水部)1.2
本体質量(g)570(満水時:1675)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282
浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭
適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場!
瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。
持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる)
抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。
全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。
希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。
性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド
希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
適合塗装色全塗装色全対応
1本(850mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ