38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。 材質エチレンプロピレンゴム(EPR) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 ブラック
1巻
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。 シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。) 特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40~60 引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上(目安60以下) 剪断接着力(N/cm2)70
1本
3,990 税込4,389
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 動画あり
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン グレー 材質(テープ)シリコーン
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 引張強度(N/mm)147/25 主な用途滑り止め用
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリママルチテープ 信越ポリマー 動画あり
柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護 材質シリコーンゴム 形状山型 半透明、剥離フィルム:透明 伸び(%)600 材質(テープ)シリコーンゴム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など 引張強度(N/25mm)34
1巻ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

日東エルマテリアル透明ノンスリップテープ
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 厚さ(mm)0.8 引張強度(N/25mm)383
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
用途屋外用 厚さ(mm)0.8
1箱(12巻)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープ(平面用)
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 引張強度(N/mm)147/25 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ
エコ商品
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 トラスコ品番207-2307 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 ブラック/イエローグリーン 質量(g)270 長さ(m)5 主な用途すべり止め 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。 基材アルミ箔 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系
1箱(5巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA ノンスリップテープロールタイプ
エコ商品
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム 厚さ(mm)0.8 レッド タイプ屋外用 使用温度範囲(℃)-10~60 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8
1巻ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8
1巻ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ 幅(mm)40 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~70 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 基材プラスチックフィルム 砥粒鉱物粒子 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤ゴム系
1箱(12巻)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)