72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)5 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
12,980 税込14,278
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3 消費電力(W)20 inrush、2 hold 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー 接続口径(プッシュイン)6mm 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)11 材質(シール)FKM+EPDM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0.15 オリフィス(mm)3 材質(ボディ)PPS RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)フラットピンターミナル
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数3 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 作動方式ユニバーサル形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) CKD 動画あり
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に 保護構造IP65 ポート数3 消費電力(W)10.5 接続口径(Rc)1/4 作動方式ユニバーサル形 作動区分ユニバーサル形 使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスクラス130(B) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR) 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐水圧(MPa)1.8
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

VX3235-00-1GR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

VX3131-00-1CR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(C) コンジット 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3115-00-6G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

VX3221-00-1DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷




VX3321-00-5DL1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3321 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3245 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3225-00-3DR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3225 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3341 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3241 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3121 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VX3343-00-5DZ1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3343 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light 弁形式/ボディ形状(3) N.O. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

VX3113-00-1TLR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3113 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状(3) N.O. オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VX3335-00-5TZ1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3335 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

VX3233-00-5DZ1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light 弁形式/ボディ形状(3) N.O. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

VX3223-00-1TLR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付 弁形式/ボディ形状(3) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

VX3125-00-1DOR1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属) 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷


VX3124G-01F-6G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124G SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC12 ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244G SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(Z) 禁油仕様 モデル33
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)