6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。
どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500
質量(g)0.54
硬度軟水
寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210
本数24
原材料水(鉱水)
栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
¥1,498
税込¥1,618
当日出荷
環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
容量(mL)500
シリーズ富士山の天然水
本数24本
原材料水(鉱水)
入数1箱(500ml×24本)
関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2
本数6
1箱(2L×6本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を
掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。
容量(mL)560
種類ナチュラルミネラルウォーター
シリーズい・ろ・は・す
硬度軟水
本数24
アズワン品番65-0461-68
原材料水(鉱水)
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)
1箱(560mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
翌々日出荷
人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。
大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。
寸法(mm)104×89.4×311
質量(g)2029
容量(L)2
シリーズおいしい天然水
本数6本
原材料水(深井戸水)
アレルギーなし
栄養成分食塩相当量0.002~0.013g
1ケース(2L×6本)
¥1,319
税込¥1,425
当日出荷
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)
賞味期限製造より7年
アレルギーなし
栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
内容量(mL)2000×6本
原材料水(鉱水)
入数6本
関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
¥1,298
税込¥1,402
翌々日出荷
四国山脈をみなもとに湧き出た幽玄なる原流域の清冽な純天然水。ロマンに満ちた自然の恵みをさらに磨き上げたミネラルウォーターです。
用途直接・炊飯用・お酒の割り材として
容量(L)2
本数24
1セット(2L×12本)
¥2,788
税込¥3,011
7日以内出荷
有機栽培された京都府産の緑茶を100%使用し、越前のやわらかな水でいれました。低温でじっくり抽出。茶葉の甘みを感じる優しい味わい。
容量(mL)330
容器ペットボトル
入数(本)24
1箱(330mL×24個)
¥3,298
税込¥3,562
8日以内出荷
耐水、耐熱、耐候性に優れたシリコンシーラント。硬化後ゴム状弾性体になります。浴室、ガラス目地洗面台の防水シールに。
仕様●容量:330mL●色:クリア
アズワン品番65-5704-55
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
危険物の類別非危険物
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆
アズワン品番65-9312-76
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆
アズワン品番65-9312-77
危険物の類別非危険物
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。
非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。
保存期間(年)5
種別保存水
材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PS
グリーン購入法適合
栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg
採水地静岡県沼津市石川
1/2日分の野菜(175g分)を使用し、たっぷりビタミンB2、B12、C、Eと食物繊維がしっかり摂れる、濃厚スムージー。
黄桃のまろやかさとバレンシアオレンジの爽やかなおいしさ。
砂糖・甘味料・増粘剤無添加です。
容量(mL)330
栄養成分エネルギー41.8kcal、炭水化物10.66g、タンパク質0.3g、食塩相当量0.003~0.15g、脂質0g
アレルギーオレンジ・バナナ・もも・りんご
シリーズ野菜生活100
容器紙パック
入数(本)12
1ケース(330mL×12本)
¥2,298
税込¥2,482
4日以内出荷
スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で使われているチョコレートソースをベースに、飲料向けのオリジナルチョコレートソースを開発して使用。
コールドでおいしい、さらりとした口当たりでカカオをたのしめる味わいに仕上げたココア飲料です。
原材料牛乳(生乳(日本))、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、全粉乳、デキストリン、異性化液糖、水あめ、食塩、カカオマス/乳化剤、セルロース、香料
栄養成分【表示単位:100ml当たり】エネルギー 56kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.8g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.03g/その他の栄養成分/カリウム 125mg、カフェイン 3mg
1箱(330mL×12本)
¥2,198
税込¥2,374
4日以内出荷
北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
外観ペースト
スペインのベネタ(クエンカ)にある源泉から採水された、純粋で口当たりがやわらかい上品なナチュラルミネラルウォーターの炭酸水です。カルシウムとマグネシウムのバランスが良い中硬水で、程よいミネラル分が水分補給に優れています。まろやかな口当たりと上品できめ細かい泡が特徴です。サッカーチームのレアル・マドリード公式ミネラルウォーターです。
容量330ml
区分常温
容器瓶
保存環境常温
入数24本
1セット(330mL×24個)
¥9,498
税込¥10,258
3日以内出荷
米国カリフォルニア州北部、マウントシャスタの麓で湧き水を直接ボトリングし、新鮮さ、純粋さを保つ、日本人の味覚に合う軟水。
硬度軟水
クラック補修専用防水剤です。
主成分ケイ酸系
pH値11.7
比重1.225(25℃)
引火点(℃)真の引火なし
主な用途コンクリート
沸点(℃)101
毒性無し
危険物の類別非危険物
特性防水
蒸気圧適用せず
1ケース(330mL×6本)
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。
シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。
除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。
汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。
大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。
用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。
適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル)
成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分
適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの
トラスコ品番836-3197
使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。
内容量(mL)330
主成分フッ素・シリコーン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.33L
使用可能目安1缶でカサ約4.7本分
特性除菌、消臭、防汚
不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴
危険物の性状水溶性
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。
材質特殊変成シリコン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~85
粘度(mPa・s)500±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防水
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。
仕様中性100倍希釈4L減容ボトル
付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ
材質界面活性剤、撥水剤、溶剤
質量(kg)4.06
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
用途内装部材や透明部材の接着用に。
材質特殊変成シリコン樹脂
色クリアー
使用温度範囲(℃)-30~85
粘度(mPa・s)1500000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防水
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途湿潤面での接着防水用に。
材質特殊変成シリコン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)-60~85
粘度(mPa・s)500±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防水
コンクリート躯体の漏水などの止水に
水と反応しジックストップが発砲、ゲル化した硬化物は高耐久性のゴム状弾性ゲルとなり、高い止水性を発揮
低粘度で浸透性が高く、1mm程の水みちにまで行き届き、止水効果を発揮
一液性カートリッジタイプのため、カートリッジガンでの打込みが可能
注入したジックストップは水と完全に反応するため、未反応のまま残留せず、流出がなく安全性に優れる
用途地下構造物(地下鉄・駐車場等)における漏水の止水、各種コンクリート構造物の亀裂・打継ぎ等の漏水箇所の止水、トンネルのシールドセグメント部における湧水の止水、配管周りの躯体と取り合い部における漏水の止水
危険物の類別非危険物
1箱(330mL×10本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
泡で拭くだけ!水なしで使える全身用清拭料です。
泡で拭くだけ、肌にやさしい
洗浄&保湿成分を配合
弱酸性
仕様●天然保湿成分:カワラヨモギ花エキス・ドクダミエキス・シソ葉エキス・ ビワ葉エキス●容量:1000mL●詰替用
アズワン品番67-9305-94
1個(330回分)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
JIS規格JIS A5758適合品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#7、#7N
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途液体タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけでON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途泡タイプ専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
和菓子・洋菓子問わず、桜柄で春のプチギフトにピッタリ。ラッピング袋付き。
付属品ラッピング袋付
セット内容本体・ラッピング袋
寸法(mm)132×75×40H
関連キーワード
1
2
3
次へ