回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。
キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。
空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。
食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15
材質ポリエチレン、PA、PET
寸法(縦×横)(mm)390×420
底寸法(mm)170
こんなお得な商品も!
ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
こんなお得な商品も!
ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
タイプ部品
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に
材質PVC
タイプ部品
・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。
材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)
寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70
電源DC9V(006P)アルカリ電池
表示(探知部)10段階LEDバー
保護等級IP55準拠
モード切替音/振動/振動+音の3モード切替
動作時間約50時間
電池残量表示3段階LEDバー
アズワン品番64-6569-50
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。長時間使用しても負担が少ない小型軽量設計です。持ち手部分は握りやすい太さと形状で滑りにくい材質です。防滴構造(防噴流型)で、雨天時でも使用できます。感度低減機能付(押下中のみ感度低減)。
寸法(mm)約420×80×50、探知部:約180×70
電源9V(006P)アルカリ電池
表示探知:10段階LEDバー表示、電池残量:3段階LEDバー表示
保護等級IP55準拠
動作時間約50時間
アズワン品番63-7308-95
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。
仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー
トラスコ品番836-4970
材質主成分:炭化水素系溶剤
色淡黄色透明
容量(mL)300
使用温度範囲-50~120℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1310
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-800eT)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.4
質量(g)540
本数【紐】3
耐熱温度(℃)130
素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング
紐長(cm)100
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-800eT)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
サイズLL
質量(g)540(Lサイズ)
寸法(cm)90×115
本数ひも:3
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-800eK)もあります。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
質量(g)540(Lサイズ)
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)130
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
仕様【紐】イトデナe
厚さ(mm)【本体】0.4
サイズL
質量(g)540
寸法(cm)90×100
本数【紐】2
耐熱温度(℃)130
素材【表】塩化ビニールコーティング【基布】ポリエステル【裏】塩化ビニールコーティング
紐長(cm)100
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。腰下エプロンです。
用途食品や水産加工、その他水作業に。
厚さ(mm)本体0.4
質量(g)540(Lサイズ)
本数ひも:2
耐熱温度(℃)130
素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティング
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。補強当てをつけたタイプ(AF-850)もあります。
用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。
厚さ(mm)0.4
素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステル
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。擦れ・切れ防止に厚み0.52mmの当てが付いています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。
用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。
厚さ(mm)本体0.4/当て0.52
素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステル
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。擦れ・切れ防止に厚み0.52mmの当てが付いています。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。着脱はコシヒモだけのため、簡単に着用ができ、安定感があります。
用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。
厚さ(mm)本体0.4/当て0.52
色ネイビー/レッド
本数【紐】2
素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステル
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。柔らかい芯で胸部を自立させることにより、首ヒモがいらないタイプです。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。ハードな水作業でもお使いいただけます。コシヒモを結ぶだけのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。補強当てをつけたタイプ(AF-830e)もあります。
用途食品・水産加工現場
厚さ(mm)0.4
本数【紐】2
素材塩化ビニール
ひも長(cm)100
ひもタイプイトデナe
ハトメニッケル
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
関連キーワード