22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

77388 ねんどの王様 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)ねんどの王様
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm)約140×120×20 質量(g)約100 体積(cm3)約336
1セット(2個)
573 税込630
当日出荷

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷

SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

サンフレイムジャパン油ねんど ナチュラル色
自然乾燥により固くならず、コシが強くて伸ばしやすいく、何度でも作り直して遊べます。
1個(500g)
199 税込219
当日出荷


粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷


エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷


1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)まいるどスーパーライト ヘラ付
軽くてなめらか! 細かい表現が可能です。あらゆる素材にくっつく!シャツの「しわ」もできる!!
内容ねんど・芯材 比重0.2g/m3 科目図工
1個(80g)ほか
391 税込430
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
トラスコ品番487-0788 幅(mm)160 高さ(mm)95 奥行(mm)38 容量(g)1000
1個
479 税込527
当日出荷

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ねんどの王様
手につかないから汚れない。 よく伸びる粘土が乾かないチャック袋付。 ねんど特有のにおいを抑え、さわやかな使い心地。 乾燥してもひび割れしない! 一般的なねんどは乾燥時に収縮・変形しますが、ねんどの王様は変形しにくく、時間がたってもひび割れしないので、作った形を維持でき、制作した作品をいつまでも美しく保存できます。燥した粘土にもよくつく! ねんどどうしが吸い付くようによくつくので、作品づくりが楽々! 細かな表現も手間取らない!乾燥した粘土にもよくなじみます。 可塑性抜群! のびのよさとコシの強さを兼ね備えているので、一般的な軽量ねんどではできない、細かでリアルな表現ができます。芯材によくつく! 樹脂製粘土芯材はもちろん、ペットボトルやアルミ缶など、どんな芯材にもピッタリよくつきます。絵具を混ぜてもよくのびる! 一般的な軽量ねんどは色を混ぜるとのびが悪くなりますが、ねんどの王様は色を混ぜても抜群の伸びを維持します。 コシがあり、形が決まる! のびの良い粘土ほどコシがなく造形しにくくなりますが、ねんどの王様はよくのびるのにコシがあるので造形力抜群です。 乾燥したねんどにもよくつくので長時間かけて作品をつくることができます。 夏休みや冬休みの工作にもピッタリ! ねんどが乾いた場合も水でぬらして練れば再び使えます。
材質樹脂中空体,パルプ
1セット(5個)ほか
1,319 税込1,451
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ ねんどの王様 ネオクレー 動画あり
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど手につかないから、お部屋が汚れない。ねんど同士がよくつきます。手につかず、においを軽減。乾いたあとひびわれしにくい。絵の具を混ぜてもよくのびます。ペットボトル、カンなどの芯材も使えます。乾いたねんどにもよくつきます。
材質樹脂中空体パルプ 寸法(mm)約140×120×20 質量(g)約100
1個
291 税込320
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式 芯径(mm)1.3
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すみつけシャープ 1.3mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3 製品質量(g)4 商品タイプ替芯
1パック(6本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわふわのかる~い紙ねんど
用途粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×20×90 質量(g)100 材質微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水 適合年齢(歳)6才~
1個
399 税込439
当日出荷