24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に取り除き、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜を作り塗装を保護します。 使いやすいスプレーガンタイプです。
用途自動車用つや出し剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 対応ボディー色淡色系 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷

水アカ・くすみを落とし、本来の輝きが復活します。スピード浸透効果でガンコな汚れも元から落とします。ノビも良く、拭き上げも楽で作業性抜群です!
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(230g)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水アカ取りワックス コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。 垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。 手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.68L
1本(680mL)
3,170 税込3,487
欠品中

大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 特性撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。 取付穴径2.5分 太さ(Φmm)6.4 取付穴径(Φmm)7.94
1本
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。
形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(530mL)
848 税込933
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
1本(4L)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

00495 水アカストロングクリア SOFT99 動画あり
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り トラスコ品番478-7692 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(500mL)
669 税込736
当日出荷

新原料クラッシュパウダーが水アカ・小キズを落とす!。塗り込み、拭き取りが軽いのでワックスがけが簡単!。ボディにやさしいシリコーン系溶剤配合
特性傷消し 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(320g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スピードアップ 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)スピードアップ
ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】 危険物の類別非危険物
1個(16kg)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色淡色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性傷消し 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーポリッシュL
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色 仕様コンパウンド入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適合塗装色全塗装色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。 厚さ(mm)35 適合(パッド径)125mm 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度精製された植物性天然カルナバロウ(プレミアムグレード)にクロスキリングレジンを新配合した進化型固形ワックス。カルナバ特有の仕上がりはもちろん、拭き取り、水ハジキ、水アカ防止に優れています。
対応ボディー色全色 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(160g)
1,498 税込1,648
当日出荷

微粒子研磨剤配合のポリマーワックス、水アカ取りとポリマー加工を同時に行う液体タイプ 水濡れしているボディーにも使用できます
付属品1L小分けボトル 容量(L)4 アズワン品番64-3989-32 危険物の類別非危険物 入数4L×2
1ケース(2本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷