27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水内ゴムモミスリロール 佐竹
エコ商品
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水内ゴムモミスリロール ヰセキ
エコ商品
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左官器具洗浄水処理セット アクト 動画あり
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。 分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。 現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理 主な用途コンクリート 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下) セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンドー化学もみすりロール サタケ
エコ商品
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・耐久性が優れ、長持ち ・最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる ・硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる ・使用頻度や価格に応じて合成ゴム使用の「ホワイトロール」耐摩耗性に優れた「レッドロール」を取り揃えており、自由な選択が可能 ・主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用可能
用途ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続して使用するような使用頻度の高い場合におすすめします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

バンドー化学もみすりロール ヤンマー(協和)
エコ商品
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水内ゴムモミスリロール スピー
エコ商品
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
関連資料適合表 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(10m)
3,871 税込4,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)20、給水:1 材質(ホース)PVC 仕様石目 カバーなし 種類水形:7 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛 アンティークゴールド
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用
用途ガーデン商材 仕様ホーセンド付き 材質亜鉛
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。 材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32) 幅(mm)300 高さ(mm)1030 タイプバックフィルタ 奥行(mm)390 最大真空圧(kPa)14 集じん量(L)7
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)