48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。
用途大型水切り、スペア ゴム高さ(mm)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライワイパー60用の平金具付きスペアです。
幅(mm)約600 トラスコ品番328-0080 材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g)350 タイプスペア
1個
909 税込1,000
当日出荷

「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。
仕様スペア番号61番 材質合成ゴム 質量(g)約30 ゴム幅(mm)約470
1個
599 税込659
当日出荷

コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm)約460 トラスコ品番328-0071 材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g)280 タイプスペア 材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ 材質(ゴム)合成ゴム アズワン品番8-423-17
1個
479 税込527
当日出荷


油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。
用途スペア 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡した合成ゴムを使用しています。弾力性があり、軽く、柔らかい良質なゴムです。摩擦が少なくなるよう設計し、ほどよく地面に密着します。広い面も簡単に水切りすることができます。
ゴム幅(mm)約590 仕様スペア番号62番 適合本体HW441水切りワイパーST60L 材質合成ゴム 質量(g)約320
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


アズマ工業水切り60スペア
スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます。水切りする床面に多少の凸凹があってもゴムの弾力性が良いため、水をかき取り残すことがありません。
材質合成ゴム 質量(g)361 幅(cm)【水切り】59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×24×54
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

スペアNO61番の水切りワイパーに取り付けられます
材質合成ゴム 質量(g)46 幅(cm)【水切り】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×10×50
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

水切りを縦横自由に変えられるMP440縦横。水切りワイパーST50Lのスペア
材質【水切り】合成ゴム【フレーム】ABS樹脂 質量(g)179 幅(cm)【水切り】47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×46×72
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(金具付)。
材質水切りゴム:合成ゴム フレーム:スチール 幅(mm)約480 寸法(mm)480×54×24
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(ゴムのみ)。スペア商品です
材質水切りゴム:合成ゴム 幅(mm)約480 寸法(mm)480×50×10
1個
559 税込615
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。
ゴム幅(mm)約600 適合本体HW444水切りワイパーAL60 材質合成ゴム 質量(g)約230
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

縦横水切りワイパー50Lの専用取り替えスペアです。
用途縦横水切りワイパー50Lの専用取り替えスペア 幅(mm)480 トラスコ品番762-5898 材質水切り:合成ゴム、フレーム:ABS樹脂 高さ(mm)70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
500 税込550
翌日出荷

ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
459 税込505
4日以内出荷


ガラスワイパーハンド、拭き幅約24cmの専用水切りスペアゴムです。交換の際にはお手持ちのワイパーのネジを外して新しいスペアゴムを差し込み取り付けます。
拭き幅(cm)約24 材質合成ゴム 質量(g)約20
1個
369 税込406
11日以内出荷

ガラスワイパーハンド40のスペア
材質水切りゴム:合成ゴム 幅(mm)395 寸法(mm)395×22×8
1個
399 税込439
欠品中

「ガラスワイプワイパF AG333」専用スペア水切りゴム。本体は別売りです。水切りゴムが拭き取り面にフィットし、ガラスの汚れをスッキリ水切りします。
材質合成ゴム 質量(g)約10 寸法(cm)約24×2
1個
359 税込395
11日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。ゴムが劣化したら「 HW-SQA59 水切りワイパー60スペア 」と取り替え可能です。
ゴム幅(mm)約600 材質(柄)アルミ、(ヘッド)スチール・メッキ、(水切り)合成ゴム 質量(g)約1350 柄長さ(mm)約1410
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷

取り替え用スペア。窓ガラスの水拭き、水切りがこれ一本!!
材質スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切りドライヤー(CL-868-740-0)用スペアヘッドです
用途タイルやコンクリートの床に。 足元の水たまりに気を使う厨房やフラワーショップ、ガソリンスタンドにも最適です。 幅(mm)約400 材質(先ゴム)ネオプレーン トラスコ品番472-0644 イエロー タイプスペア 規格MS黄 柄の形状継ぎ柄 材質(頭)ポリプロピレン
1個
879 税込967
当日出荷

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に 材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ 寸法(mm)165×60×590~800H シリーズ激落ちくん 耐熱温度(℃)60 商品タイプ本体 適合用途浴室・浴槽用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。
材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-0-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途「軽量水切りワイパー幅45cm黒」の先端スペアになります。 材質ABS樹脂、合成ゴム 質量(g)175 幅(cm)45 横幅(mm)450
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
1本
1,998 税込2,198
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ