用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色グレー
長さ(mm)670
高さ(mm)3~13
奥行(mm)15
厚さ(mm)0.8
質量(g)84
トラスコ品番423-3158
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)137
奥行(mm)25
横(mm)620
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
長さ(mm)2000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番114-2634
色黒
高さ(mm)20
質量(g)86.3
奥行(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として
材質ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質ポリエチレン樹脂
色ホワイトシルバー
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質SUS410
全長(mm)13
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
ねじ(mm)13
1箱(100本×5袋)
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質鉄
全長(mm)14
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)14
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質鉄
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)16
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質SUS410
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
ねじ(mm)16
材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(50本×5袋)
¥6,000
税込¥6,600
5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
関連キーワード