64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)水取スポンジ
道具洗いに最適。現場にdけきた水たまりの吸い出しに。水滴の除去作業に。
寸法(mm)約240×175×60 質量(g)59
1個
489 税込538
4日以内出荷

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装 トラスコ品番432-0956 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ エスコ品番EA928AB-15 材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm)約880~1260 質量(kg)0.9 先端幅(mm)280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

汚水回収の決定版 本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。 二重の逆流防止機構付タンク 一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。 タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。 重量バランス L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。
容量(mL)2300 質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

サビないポリプロピレン製。
用途汚水取りなど、水まわりの作業に最適。 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)524 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×315×535
1個
999 税込1,099
当日出荷

船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

容量(L)3.3 トラスコ品番188-2884 高さ(mm)105 質量(g)950 奥行(mm)185 間口(mm)245 商品タイプ本体
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番762-5936 材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm)270 全長(mm)930~1250 TKG品番9-1355-1001 TKG品番(2017)6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

腰を屈めず立ったまま使え腰の負担を軽減できます。 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水抜き穴が付いています。 ほうきの持ち運びや保管に便利な柄を掴むクランプ付きです。(柄の太さ直径25~30mmまで対応)
用途ゴミ、小枝、水濡した枯葉などを集めるのに便利なチリトリ 材質ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂 幅(mm)335 全長(mm)535 グレー 質量(g)575 奥行(mm)335 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)535×335×335
1個
799 税込879
当日出荷

三ツ手ちりとりの大容量タイプ。大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。
材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー ブルー 質量(g)550 種類三ツ手ちりとり エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532 エコマーク認定番号22128016
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個 成分塩化カルシウム タイプ炭タイプ アズワン品番65-0448-42 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ モノタロウ 動画あり
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)900~1265 幅(mm)270 質量(g)702 種類ローラー絞り 材質(スポンジ)PVA 材質(ハンドル部)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ 種類スポンジモップ トラスコ品番368-4903 材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ 長さ(mm)1250 幅(mm)280 質量(g)720
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。 細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。 ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり 付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー トラスコ品番370-1140 幅(mm)約310 ブルー 高さ(mm)約550 質量(g)約1320 奥行(mm)約350 材質(ボディ)スチールメラミン焼付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぬか床1kgにぴったりの冷蔵庫用琺瑯製ぬか漬け容器で、すぐに”ぬか漬け生活”が始められます。酸や塩分に強く、冷蔵庫に収まりやすいシンプルな角形で、市販の熟成ぬか床1kgがぴったりと収まるサイズなので、さらに手軽にコンパクトに”ぬか漬け生活”が楽しめます。一年中安定した低温保存が可能な冷蔵庫で保存する事で、発酵速度がゆるやかになるので、毎日かき混ぜなくていいのも心強い特徴です。ぬか床の水分調節用の水取器(磁器製)が付属しています。
付属品水取器 材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂、水取器:磁器 寸法(mm)本体:255×160×70、水取器:58×43×37 容量(mL)1900 質量(g)本体:650、水取器:50
1個
2,598 税込2,858
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。ぬか1kg用:きゅうり3~4本、ぬか床に漬けられます。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適合機種】。コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)。コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-35 (品番:E-134)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)自由箒ラバー45
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途毛や綿埃、紙などの多い場所に。 材質(ハンドル) グリップ:ポリエチレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム 質量(g)385 幅W×全長(mm)455×1350
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940~1,225mmまで調整できます。
材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂 質量(g)800 本体寸法(mm)約268×58×940~1225
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷