74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 接続方法ねじ式(エアー取付G1/4) 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール 全長(mm)(ホース)約2000 質量(g)約150 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)約310 ノズル口径(Φmm)約6 接続口20型プラグ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

トーエイライトPVA吸水スポンジ
水たまりに置くだけで約1リットルまで一気に水を吸い上げます。 抜群の吸水力(約1リットル)
材質PVA 質量(g)約240 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)310×155×24 吸水量(L)約1 アズワン品番65-0538-89
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

吸水機能を利用して、溜水や水槽の水を汲み上げます。(吸水高さ1m)
適合MHW0810、MHW0820
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)1150 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類自吸ポンプ 電動機防滴保護形 取扱液清水 液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に接続、片付け・保管できます。水源がない場所での使用にも便利です。ため水からすばやく水を吸い上げます。
用途EA115KN-1・-2用。 全長(m)5
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として 接続口径(Φmm)32 アズワン品番64-9480-74
1本
759 税込835
当日出荷

モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。 適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60 本体質量(kg)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4377 セット内容ビニールホース1.5m 全長(mm)140 ブラック 質量(g)214 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気、液体
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1パック(10枚)
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。 材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン サイズM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35 アズワン品番64-6534-33 入数(個)2
1個(2個)
539 税込593
当日出荷

洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。 シャワー種類広角・直噴 材質PP・TPR 適合ホース外径(Φmm)20 ノズル2パターン 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。 水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)204 パッケージサイズ(mm)300×200×47 寸法(横×縦)(mm)約750×400 目付(g/m2)約680 危険物の類別非危険物 毛足(cm)0.7(両面)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5 本体質量(g)25 通信方法USB通信、光通信 アズワン品番1-5020-22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。 裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 耐水性(mm)20,000以上 仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター セット内容上下 質量(g)820(Lサイズ基準) 材質(裏)ポリエステルメッシュ
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンセントのない場所でも設置可能なパーソナルタイプの加湿器。 フィルターがタンクから水を吸い上げ、空気の対流で蒸発させる電源不要の自然な加湿方式です。 湿りすぎ、結露などの心配もありません。
質量(kg)1.2 タンク容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×385 適合床面積4.5畳 松吉医科器械コード23-6816-00
1個
6,598 税込7,258
欠品中

溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。
用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ 仕様自吸ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000 吸上高さ(m)1.5
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。 ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。 深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。 更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。
用途軽作業・デリバリー 仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター セット内容上下セット 質量(g)約820(Lサイズ) 材質(裏)ポリエステルメッシュ 材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート) 耐水圧(mmH2O)20000以上
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
翌日出荷

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。 また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。 軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42 危険物の類別非危険物
1枚
759 税込835
当日出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1 取扱説明書(1.54MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン) 目盛0.5mL刻み(目安)
1袋(20本)
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 吐出圧力(MPa)7.5 吐出水量(L/min)6 最大吐出水量(L/min)6.5 質量(kg)17.8 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル 質量(kg)18.7 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)15 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)5.5 内径(Φmm)130 外径(Φmm)190 高さH(mm)220
1個
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)3.2 内径(Φmm)110 外径(Φmm)155 高さH(mm)130
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)1.8 内径(Φmm)60 外径(Φmm)140 高さH(mm)125
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)8.5 内径(Φmm)160 外径(Φmm)235 高さH(mm)220
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) S HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)800 内径(Φmm)45 外径(Φmm)110 高さH(mm)100
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)900 内径(Φmm)70 外径(Φmm)100 高さH(mm)120
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)