調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
対応機種PURELAB Chorus 1 Analytical Research/ Life Science、PURELAB Chorus 1 General Science、PURELAB flex/UV
水圧調整バルブ。冷却水用パイプ内の圧力調整をするためのアクセサリーです。
仕様コード番号:0003907100
アズワン品番61-0007-04
1式
¥42,980
税込¥47,278
43日以内出荷
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類Rc
使用流体水
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計なし
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS
使用圧力(MPa)0.6以下
接続方式ねじ込み式
取付ねじG3/4
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
水圧が高いとき、接続機器の水流の調節を可能にする!止水コネクター。水量調節バルブ付き。散水ホースの先端に取付けて、止水と水流を調整するコネクター。水圧が高い場合の接続機器の切り替えに最適。
用途水量調節に。コネクター、止水コネクターとして。水量調節 水流調整 止水コネクター ウォーターストップ 継手
質量(kg)0.06
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×100
適合ホース径(Φmm)13または15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク
質量(kg)1.2
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
ねじ両端Rcねじ
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類R/Rc
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
スパナサイズ(mm)19
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
水圧が高い時に二次側圧力を調整する調圧弁です。
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護します。
パッキン付き。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじG3/4
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。
材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR
材質(本体)CAC
タイプ直動式
形式直動式
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)
一次側圧力(MPa)0.2~1.6
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!
レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅
材質(本体)青銅、黄銅
使用圧力(MPa)1.0以下
接続方式ねじ込み式
主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。握りやすい前レバータイプです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×64×228
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)2
使用圧力(MPa)0.2以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20
適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
¥769
税込¥846
当日出荷
流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。
マカロニホース内の流量を調節できます。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0~0.2
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン
取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70
使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません
耐水圧(MPa)1.75(1分間)
今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能!
電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード!
ワンタッチ装着!即発射!!
傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。
実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。
角度調整MAX300°
無段階水圧調整レバー。
洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber
全長(mm)約790(カップリング含む)
質量(g)332
耐熱温度(℃)40
パターン8パターン
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。
付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書
容量(mL)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日より6か月
充電時間(時間)約4
入力電源5V/1A
バッテリー容量(mAh)1100
使用時間(時間)約2
回転角度(°)360(ノズル)
防水IPX7
バッテリー容量(Wh)4.07
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
用途瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。
ねじサイズR1/4
全長(mm)21
六角対辺(mm)14
質量(g)20
材質SUS304
種類棒流タイプ スプレーノズル
関連資料(0.2MB)
通水するパイプ・ホース間に接続して水圧調整・止水等をする商品です。土台付きなので安定して操作できます。
材質アルミ製
キャッチコピー:空気入れ不要のウォータープレイマット!ホースに接続してすぐ遊べる!。商品説明:空気入れ不要のウォータープレイマットです。手軽に噴水遊びができます。ホースと繋ぐだけの簡単設置です。ホースからの水圧でマットが膨らみます。水圧調整で水の高さを調整できる!直径100cmのお手軽サイズ!収納時はたたむとコンパクトに!
セット内容本体のみ
材質PVC
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)250×300
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。
材質シリコンゴム、POM
水圧最低必要水圧:0.15MPa
。日常生活だけでなく、災害時でも清潔な衛生環境を保てます。環境にやさしい瞬間式。洗浄水を使う時に、使うだけ温めるから電気代が節約できて環境にも優しい。カーボンニュートラル適合商品。洗浄機能は水圧のみで使えるから、温水、温暖便座を使わないときは機能をオフ。電気代がかかりません。(洗浄ノブの消費電力のみ年間:1kwh)。井戸水でも使えます。モーター非搭載、分岐継手・給水ホースにフィルタを装備。井戸水をご利用でも、石灰詰まりによる故障がなく洗浄機能をご利用いただけます。石灰詰まりで、洗浄水の出が悪くなったらフィルタ洗浄することで洗浄機能が復活します。[洗浄機能]前に傾けるとビデ洗浄、後ろに傾けるとおしり洗浄。レバーの傾きで洗浄水圧調整可能。[温め機能]温め機能は3段階。洗浄機能:オフ→省エネ(35℃)→あったか(38℃)。温暖便座:オフ→省エネ(33℃)→あったか(37℃)。さらに、温暖な期間は温め機能をオフにすることで電気代を大幅に節約できます。水圧で洗浄機能を使えるKirei PLUSならではの機能です。Kirei PLUSのこだわり。着座することで、W洗浄ノズルから5秒間自動洗浄します。洗浄水温の保護機能。洗浄機能使用中、水温が43度を超えると洗浄水が停止しノズルが自動洗浄いたします。温度が下がると使用再開いたします。ゆっくりクローズ。日本のこだわり性能。長く使ってほしいから、ゆっくり便座が閉まり便蓋の破損を防ぎます。低温やけど防止機能。温暖便座機能時、着座後5分経過すると低温やけど防止のため、便座温度を29℃まで自動的に下げます。冬場は入水温が低下し、洗浄水が十分に温まりきらず吐出することがあります。洗浄温度を能力通りに吐出させるには、流量を絞り、十分に温まった洗浄水をご利用ください
付属品便座本体、壁紙(本体取付位置決め用)、取り付けボルト、ワッシャー、取付ボルト用ナット、ベースプレート(本体固定板)、固定部品(下からナット締めできない便器にのみ使用)、分岐継手(フィルター・パッキン付)、標準50cm給水ホース(パッキン付)、説明書
形状前丸
本体質量(kg)3.2
電源コード(m)1.1
電源(AC100V)50/60Hz
給水方式水道直結給水式
給水温度(℃)4~40(※4℃以下の環境下は凍結、40℃以上では高温による不具合の可能性があります。)
調節方式(暖房便座)3段階調整(OFF/常温・弱/33℃・強/37℃)
供給水圧(MPa)0.1~0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36.7×50.8×9.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。
希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。
電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。
希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。
セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状ソケット
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類R
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
種類鋼・ステンレス管用継手
形状ソケット
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
材質(本体)SCS13又はSUS304
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
口径吸水側(呼び径)65A
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ