カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
    • 水抜き剤(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • エアフィルタ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(277)
    • 水栓(183)
  • 制御機器(18)
    • 外装パーツ(4)
  • 建材・エクステリア(39)
    • 雨どい金具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
    • 暖房関連用品(1)
  • 電気材料(1)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • 保管用品(158)
  • 農業・園芸資材(114)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 空調・電設資材(54)
  • 作業服(48)
  • 厨房用品(44)
  • 清掃用品(44)
  • 安全保護具(44)
  • 物流用品(43)
  • 作業工具(41)
  • 建築金物(40)
  • 医療(37)
  • 防災用品(32)
  • 住設機器(25)
  • 農具(18)
  • 日用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 機構部品(15)
  • 安全標識(12)
  • 手袋(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 塗料(4)
  • 農業機械(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水抜き」の検索結果

1,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水抜き剤 ガソリン用 モノタロウ水抜き剤 ガソリン用モノタロウ(290件のレビュー)
149税込164
1本(180mL)ほか
欠品中
特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤適合車ガソリン車成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
ウォーターセパレーター モノタロウウォーターセパレーターモノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用呉工業(クレ)(26件のレビュー)
289税込318
1本(180mL)
当日出荷
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。 燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。 防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。 燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
軽油 水抜き FALCON軽油 水抜きFALCON(13件のレビュー)
289税込318
1本(200mL)
当日出荷
自動車用軽油の水溶解剤(低硫黄化軽油対応) 厳選したイソプロピルアルコールに加え、特殊溶剤を使用していますので、水溶解性能が大変優れています。 水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。 JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません
成分イソプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
ホームタンク専用灯油水抜剤 古河薬品工業ホームタンク専用灯油水抜剤古河薬品工業(54件のレビュー)
199税込219
1本(200mL)ほか
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーホープV55cmL アトムラバーホープV55cmLアトム(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などサイズLトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿ブラック質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
防水・透湿腕カバー 勝星産業防水・透湿腕カバー勝星産業(2件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
防水加工。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等サイズフリー混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング)特性防水、透湿
ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマジャーポット メカ式アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から5日以内出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
ビニスター腕カバー付マリン TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリンTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です 薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています 袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます
用途水産加工、農業、機械。
ポリタンク 三宅化学ポリタンク三宅化学(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
ラジエター油中和&洗浄剤 サンエスエンジニアリングラジエター油中和&洗浄剤サンエスエンジニアリング(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類分類炭化水素系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
チェリーナ 業務用 花王チェリーナ 業務用花王(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4.5L)
当日出荷
ゆたかな泡立ちで油汚れもサッと落とせるすすぎが早く、スッキリとした洗いあがり。 すすぎ水も減り、節水にも。 手肌にやさしい植物系洗浄成分AG配合のマイルド処方。 すがすがしい柑橘系の香り。 原液タイプ。
用途台所用合成洗剤。野菜、果物、食器、調理用具用。●用途外に使わない。 ●子供の手の届く所に置かない。 ●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。 ●うすめた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。 ●使用後は手をよく洗う。 ●荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。 ●野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。 ●流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。 ●使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。 〔応急処置〕 ●目に入った場合は、こすらず直ぐに充分洗い、異常が残る場合は眼科医を受診する。​ ●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。 ※受診時は本品またはSDSを持参する。使用場所キッチン商品タイプ業務用成分界面活性剤(21%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、安定剤トラスコ品番385-5503タイプ液体シリーズチェリーナ液性中性使用の目安水1Lに対して1.5mL関連資料(2.94MB) (0.34MB)繰り返し・詰め替え対応
防水ビニール腕カバー A-100 カジメイク防水ビニール腕カバー A-100カジメイク(7件のレビュー)
288税込317
1双
当日出荷
手軽なビニール素材 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。サイズフリー特性防水加工材質ポリ塩化ビニル100全長(cm)約39
ナイロン撥水腕カバー 鈴木産業ナイロン撥水腕カバー鈴木産業(9件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
水をはじき汚れにくい裏アルミコーティングタック付
材質表:ナイロン、裏:アルミコーティング全長(cm)約38RoHS指令(10物質対応)対応
腕カバー付耐油手袋 TRUSCO腕カバー付耐油手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋部・腕カバー部ともに塩化ビニールのため、油に強く耐摩耗性に優れています。 腕カバー付なので水のかかる作業の際に便利です。
用途漁業、水産業、水を扱う仕事用として滑り止め効果あり
腕カバー付ニュービニローブ SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付ニュービニローブSHOWA(ショーワグローブ)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体をガードします。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業材質(裏)綿・ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー
エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDエアフィルタ(セパレートタイプ)CKD(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
防水腕カバー A-300 カジメイク防水腕カバー A-300カジメイク(10件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ水性カラースプレーベーシックニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
1,190税込1,309
1缶(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
撥水ロング腕カバー 鈴木産業撥水ロング腕カバー鈴木産業(2件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
撥水機能が付いた腕カバータック付ロングタイプ
ブラック材質本体:ナイロン、袖口裏:ポリエステル/綿全長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
MDタンクコック付 土井金属化成MDタンクコック付土井金属化成
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー ポリエチレン製モノタロウ(6件のレビュー)
499税込549
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て
天然ゴム厚手手袋 スーパーロング 宇都宮製作[手袋]天然ゴム厚手手袋 スーパーロング宇都宮製作[手袋](58件のレビュー)
539税込593
1双
当日出荷
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴムラテックス全長(cm)58.0厚さ(mm)0.8種別厚手入数(双)1
ダウンウェアの補修パッチ&シート キャプテンダウンウェアの補修パッチ&シートキャプテン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
型抜きしたシールタイプなので、破れやカギザキなどの補修が、貼るだけで簡単にできます。 粘着力が強く、柔軟性のある補修シートです。 撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています(#1~8) #9はテカリを抑えた半透明タイプです。 #1~8はリップストップポリエステル生地を採用しています。
接着剤アクリル系タイプシールタイプ寸法(cm)6×11(1枚)、6×5(1枚)、3×5.5(1枚)、2.5×2.5(2枚)
腕カバー SHOWA(ショーワグローブ)腕カバーSHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(12双)
当日出荷
袖口の水濡れや汚れ防止に。手袋と組み合わせて使用するとより効果的です。 全長38cmの塩化ビニール製腕カバーです。 両端はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業などの、特に水を使う作業に。材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)ホワイトTGK品番404-87-04-05厚さ(mm)約0.1全長(cm)38.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アックススパーク アックスブレーンアックススパークアックスブレーン(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
当日出荷
便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 市販の洗剤では不可能な洗浄力! 汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK! 翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤使用場所トイレ商品タイプ業務用液性酸性種別液体仕様毒物及び劇物取締法非該当成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。繰り返し・詰め替え対応
水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(10m)×1・給水ホース(3m)×1・洗剤噴射ノズル×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・自吸フィルター×1・エア抜きホース(3m)×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1質量(kg)8.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)電源コード(m)5高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下吸上高さ(m)1取扱説明書(1.54MB)最大吐出水量(L/min)6.7
クーラントフィラーセット 日平機器クーラントフィラーセット日平機器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
スポットクール ケミカルプーラー ビックツールスポットクール ケミカルプーラービックツール(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2個)
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
防水ポリエステル腕カバー 勝星産業防水ポリエステル腕カバー勝星産業
439税込483
1双
当日出荷
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。 防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等ホワイトサイズフリー混率(%)ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)特性防水
水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ水性カラースプレープレミアムニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
1,190税込1,309
1缶(400mL)
当日出荷から7日以内出荷
シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候種別水性乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
防水塗料スプレー アサヒペン防水塗料スプレーアサヒペン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2~4乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
金魚飼育 エアーポンプセット ジェックス金魚飼育 エアーポンプセットジェックス
929税込1,022
1セット
当日出荷
カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬきアズワン品番68-1403-63
ミエローブ No.300ロング 三重化学工業ミエローブ No.300ロング三重化学工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
No.300の腕カバー付きです。手袋はスベリ止め付きで水作業に最適です。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
マリンエクセル(防水腕カバー) ロゴスマリンエクセル(防水腕カバー)ロゴス
1,680税込1,848
1着
当日出荷
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業ブルーサイズフリーサイズ機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工素材[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)パッケージ袋入り
...