屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。
ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。
キャップを取付けた状態でご使用下さい。
他社制御盤にもご利用いただけます。
色黒
材質エラストマ
適合板厚(mm)1.25~7
取付穴径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。
Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。
筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤
材質AES樹脂
質量(g)4.7
パネル穴径(Φmm)20.2
1個
¥222
税込¥244
当日出荷
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂
色ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入
材質本体:AES
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP44
板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
形状ドレンコック
トラスコ品番805-0712
材質真鍮
質量(g)48
接続ねじR1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP
寸法13
寸法L(mm)75
六角対辺(mm)12
呼び径(A)13A
寸法dG1/2
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37
適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。
ねじサイズG1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型!
ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える!
配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71
適合レンチ12mm
掃除用、水抜き等に使用します。《ご注意》高い水圧の加わる配管、槽・タンク等には使用しないでください。
仕様●材質:青銅製●※寸法30~100は六角頭です
エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
トラスコ品番287-8984
接続口径R1/4
全長(mm)36
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)50
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP
寸法20
寸法L(mm)65
六角対辺(mm)12・16
呼び径(A)20A
寸法dG3/4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
ケーブル長(cm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
ケーブル長(cm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85
電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)直流5
出力電流(A)直流2.4
保護等級本体:IPX4
冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラスClass3
断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料(5.24MB)
USBタイプUSB-Aタイプ
保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
タチウオテンヤやタコエギの収納をメインに考えたサイズ設計。大きなマス目と深型設計を合わせることにより、たびたび収納に悩まされていたタチウオテンヤやタコエギの収納の活路を見出します。その他にもプラグやジグの収納などにも便利です。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(mm)227×169×172/1マスサイズ:40×37
色ブラック
備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途配管の耐圧漏水テストに。
1マスサイズが54mm×59mmと大口径サイズ設計になっているのでキャスティングプラグやジグをまとめて収納するのに最適なインナーストッカー。バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能なのであらゆるオフショアの釣りに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(mm)269×187×177/1マスサイズ:54×59
色ホワイト
備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-
液温範囲(℃)0~90(清水)
仕舞寸法58cm約8ft。さまざまなシーンで使える振出し竿。ルアーフィッシングで釣果を伸ばす要素の一つである、ランガンや新規開拓。次のポイントへ、新しいポイントへ、まだ見ぬ遠くへ…。そんな移動を繰り返していくと、アングラーを悩ませるのがロッドの収納。例えばヤブ漕ぎ、磯歩き、そして国内・海外遠征のパッキングなど。『延長』と名付けられたテレスコピックロッド、ビームスエクスパン4.3LTSは渓流や源流フィールドで大活躍したが、そのモバイル性能はそのままに、新たに7ft10inの長モノが新登場。釣り場に着いたら、縮めたブランクスをススっと伸ばせば即キャストが可能だ。ターゲットはライトゲームを超え、ビッグフィッシュにまで手が届くパワーとレングス。ヤブ漕ぎや山越え、磯や渡し船のライトショアゲーム。川敷を自転車でランガン、果ては飛行機での遠征。10gを切るライトプラグから1oz強のメタルルアーまで幅広く使える性能は、アジから大型シーバスやサクラマス、果ては海外のサーモンまで幅広く対応可能。新たなエクスパンはフィールドに留まらず、ターゲットフィッシュのマックスサイズまでも延長してくれる。いつでも携帯したいと思えるビームスエクスパン7.10LHTSが、貴方の新天地を見つけてくれるかも知れない。【ガイド】。収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。【グリップエンド】。エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。【ハードティップカバー】。ハードティップカバー付き。スタッフ推奨リール。シマノ。エクスセンスDCSS、クロナークMGL、SLX BFS。ダイワ。スティーズSV TW、スティーズA TW、モアザンPE TW、ジリオンSV TW、アルファスSV TW、スティーズCT SV TW、HRF PEスペシャル。アブガルシア。レボBLACK10、レボELITE、レボビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:6~28
タイプ継数:5ピース(テレスコピック)
全長(cm)239
自重(g)183
号数ライン(PE):1~3
仕舞(cm)58
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)
本体質量(g)180
パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50
本体サイズ(mm)Φ47xH225
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)249
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8033
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)44
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク
容量(L)981
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)130
タイプ業務用
肉厚(mm)2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)944×944×2102
1台
¥389,800
税込¥428,780
35日以内出荷
熱中症予防対策商品
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッター
アズワン品番67-4518-60
1台
¥16,830
税込¥18,513
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
トラスコ品番833-8038
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプジャンボタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
トラスコ品番833-8036
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプ耐塩タイプ(多重塗装)
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)245
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)59
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ