413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業水抜きキャップ
エコ商品
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入 材質本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格IP44 板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

タカチ電機工業水抜きプラグ DWP
エコ商品
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。
材質エラストマ 適合板厚(mm)1.25~7 取付穴径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤 材質AES樹脂 質量(g)4.7 パネル穴径(Φmm)20.2
1個
222 税込244
当日出荷

日東工業BP17 水抜きキャップ
エコ商品
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂 ライトベージュ(5Y7/1) 適合板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PP 有効内寸(mm)1019×464×184 外寸(mm)1095×540×209 内寸(mm)1045×490×203 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.77(1710) ネスティング高さ(mm)105 適合カード差し5型(ワンタッチ式)
1個ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
1袋(20個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)37 適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。 ねじサイズG1/2
1個
599 税込659
当日出荷

1ケース(25本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)10 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.29 種類グロメット 外径D(Φmm)13
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水抜き穴付すべり止めお風呂マット。 独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。 水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。 水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。 つまずきにくいバリアフリーカッティングです。 端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。 すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、 裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR 質量(kg)1.7 サイズLL 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
670 税込737
3日以内出荷

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-14
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)473×318×91 外寸(mm)545×362×110 内寸(mm)485×330×107 フタなし スタッキング高さ(mm)94 ネスティング高さ(mm)54 圧縮荷重(N[kgf])7930[810] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋(IC) C 水抜穴無
用途TP規格コンテナー蓋 材質PP 外寸(mm)344×344×24
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)0.98 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-34蓋(IC) C 水抜穴無
用途TP規格コンテナー蓋 材質PP 外寸(mm)512×344×24
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-36蓋(IC) C 水抜穴無
用途TP規格コンテナー蓋 材質PP 外寸(mm)669×334×21
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 長辺のレール構造によりスライドスタックによる作業性の向上と荷崩れを防止
仕様●材質:PP●外寸(mm):1095×540×209●有効内寸(mm):1019×464×184●内容量(L):100●圧縮荷重:16.77kN(1710kgf) アズワン品番67-7109-47
1個
14,157 税込15,573
3日以内出荷

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム プラカップ付 水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止 水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能 オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む
材質本体:鉄、プラカップ:PET、ハンドル:天然木 寸法(mm)(約)185×185×310 サイズL 質量(g)(約)400 タイプ水抜き穴×1個 種類インテリアポット 穴径(Φmm)水抜き:20
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm)350 寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg)1.8 高さ(mm)630 奥行(mm)350 容量(L)(灰皿ボトル)6 取扱説明書(0.69MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質アルミ合金 爪長さ(mm)175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い 材質R-PP 高さ(mm)約170 ダークブラウン
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカショーLOOP ループ
用途水抜き穴あり 仕様水抜き穴有り 材質マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルファントライタッチ
水抜き穴付の安全すべり止めマット。すべり止め効果抜群トライアングル形状。水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。水抜き穴付きで水きりが良くすべらず安全。
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#80 106900-00
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番342-4766 種別SK-B80-OR 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 容量(L)68.8 適合カード差し(別売)両長辺22型-B 外寸法・高さ(mm)319 外寸法・奥行(mm)429 外寸法・間口(mm)619 有効内寸法・間口(mm)573 有効内寸法・奥行(mm)383 有効内寸法・高さ(mm)298
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途水抜き穴あり 仕様水抜き穴有り 材質マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの) 幅(mm)400 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×350
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水抜き穴有。 積み重ね可能
仕様●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf) アズワン品番65-2131-93 コンテナ種類メッシュ
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

1セット(100枚×10パック)
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います 材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)