21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷


ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

種類ねじ込み継手 形状その他 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ) ねじの呼び1/2B×1/2B 最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
材質SUS、黄銅 使用温度(℃)1~85 アズワン品番64-6493-81
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅 接続ねじ種類R ねじの呼び13A(1/2B) 最高使用温度(℃)85
1個
5,898 税込6,488
66日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水 材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 仕様適合流速:3m/s以下
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm)480 幅(mm)380 厚さ(mm)5 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) グリーン購入法適合 吸収量(mL)858/枚
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

Y143UCTV2-1-13 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI 動画あり
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷



ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷