仕様出力周波数:7.3728 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.7mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 京セラC2520B-C1クロック用発振器. 京セラのKC2520B-C1 CMOS出力付き水晶発振器です。 小型セラミックパッケージに収められており、シーム封止により高い信頼性が確保されています。 125 MHzという高い出力周波数を生成しますが、電流消費は低く抑えられています。 動作電圧範囲は1.6 → 3.63 Vで、電源電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vに対応できます。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
仕様ロジックファミリー = 74LVC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 6寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルHCMOS
出力周波数20MHz
パッケージSMD
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 4MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載
4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備
系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成
水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載
トロイダルコア電源トランス搭載
設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用
A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン
付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)
出力インピーダンス(Ω)50
安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)
コネクタBNC×4系統
温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9
周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6
許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55
許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)
出力レベル0.5Vrms (サイン波)
出力周波数10MHz
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 32.768kHzkHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 24MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 7.3728MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 14.7456MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 4MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 10MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 24MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オシレータタイプ = 水晶発振器。出力周波数 = 1.8432MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 12MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 25MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様出力周波数 = 14.3182 MHz出力レベル = HCMOS実装タイプ = 表面実装周波数偏差 = ±50ppmパッケージタイプ = SMD動作供給電圧 Min = 1.71 V動作供給電圧 Max = 1.89 Vピン数 = 4長さ = 7mm幅 = 5mm高さ = 1.3mm寸法 = 7 x 5 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃負荷キャパシタンス = 15pF
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCMOS
出力周波数4MHz
パッケージSMD
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ