ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)70
寸法H(mm)21
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
トラスコ品番378-9055
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
入数20
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
寸法T(mm)1.5
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番833-7823
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)153
種類パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番378-9063
質量(g)25
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)16
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として使用。食品加工現場の道具掛けとして使用。
材質ステンレス(SUS304)
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-3160
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)55
種類ウォールフック
寸法L(mm)41
寸法H(mm)34
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)8
寸法S(mm)10
寸法T(mm)4.5
寸法R(mm)4.5
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類プレートフック
寸法d(mm)4
寸法T(mm)2.5
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
材質SUS304
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
こんなお得な商品も!

プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番113-6117
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)110
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)102
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)55
寸法S1(mm)7
寸法S2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ