752件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷


同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR 寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮、ゴム、スチール 蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
2,020 税込2,222
欠品中

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック) 種類(排水栓)ゴム栓 間口(mm)600
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908 寸法(mm)97×188×40 質量(g)95 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~16 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)103 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
779 税込857
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質主要部:ABS樹脂 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品ヒートン 材質黄銅、ゴム(NR) 長さ(mm)240 高さ(mm)11 材質(本体)ゴム 呼び径24 外径(Φmm)34 玉大(mm)3 フタの種類ゴム栓
1個
599 税込659
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7486 質量(g)45 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
549 税込604
当日出荷

7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として 対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) カッパーブラウン
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

GA-QA022 ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-99 流路内径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
当日出荷