40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番810-6913 軸径(Φmm)8 全長(mm)134.5 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
799 税込879
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷





◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PR357 ナット締付工具 SANEI 動画あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洋風用浴槽の排水金具締付工具です。 洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様Φ40用 適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質(ビス)SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 寸法15.88×1/2 取付穴径(Φmm)(パネル)30 取付可能厚(mm)12
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3 材質本体/黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 寸法13 取付穴径(Φmm)(パネル)30 取付可能厚(mm)18
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13×58
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本) 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13×58
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本) 材質青銅製クロームメッキ 寸法13×58
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合対辺24・26・28・30・32mm用 材質
1個
629 税込692
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチン セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用) 適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口に取り付けるだけの簡単設置。細菌・農薬を72%除去(水道水比約5.5倍の洗浄力)。約65%の節水効果。ナノバブルでお肌も潤う。
用途キッチン、台所、洗面所などの蛇口に シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.5 質量(g)142 セット内容本体、変換アダプター4種類(TOTO・INAX・KVK・KAKUDAI・SAN-EI・グローエ・モーエン・自在水栓)、取り外し工具、取扱説明書、保証書 保証期間1年
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷


予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード