146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
749 税込824
当日出荷




1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き 型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブボックス モノタロウ 動画あり
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護 材質本体:PVC、蓋:PP 本体:黒、蓋:青 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ 寸法VP・VU100/125
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン 仕様底板なし
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3 材質EPDM(耐熱ゴム) 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699 税込769
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
649 税込714
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタ
BL仕様流し台用 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)147
1個
559 税込615
当日出荷

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス化粧蓋
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用 材質ステンレス、黄銅 穴径(Φmm)(浴槽)48~52 取付可能厚(mm)10以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カウンター化粧蓋
材質黄銅 タイプネジ締めタイプ 使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスバス内締化粧蓋
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。 幅(mm)45 厚さ(mm)浴槽:20以下 高さ(mm)77 質量(g)126 奥行(mm)77 取付穴径(mm)48~56
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス内締化粧蓋
浴槽内からドライバーで締め込めます。 浴槽の不要な穴ふさぎ用。 浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用 材質黄銅 適合パイプ径(Φmm)45・50
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス内締化粧蓋
浴槽内からドライバーで締め込めます、浴槽の不要な穴ふさぎ用、肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません、浴槽の曲面部には使用できません
適合パイプ径45・50用 材質黄銅
1個
2,888 税込3,177
翌々日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス化粧蓋
浴槽穴径48~52mm、厚み10mm以下に取付け可能 浴槽の不要な穴ふさぎ用、浴槽の曲面部には使用できません
材質ステンレス、黄銅
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

お酢の成分がヌメりを抑え、臭いもカットします。菊割れフタは適合サイズに合わせ、簡単に手で切れます(134・145・150mmに対応)。 交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2ヶ月。
材質EPDM、ポリプロピレン 質量(g)130
1個
749 税込824
当日出荷

底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタセット
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして 材質ステンレス鋼、EPDM ブラック・シルバー
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304 フタA蓋 排水外ネジG1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップ
蓋を手で押し込むと水を溜めることができます。
用途オーバーフロー専用
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)