43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷




1個
989 税込1,088
当日出荷

Y16J-13 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32 シルバー ハンドル形状カギ式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式 シルバー 呼び径(mm)13 規格JIS規格 ハンドル形状首長カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
169 税込186
当日出荷

かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です 付属品かぎ付き
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


呼び径(mm)13 シルバー 規格JIS規格 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

呼び径(mm)13 付属品かぎ1個 規格JWWA適合品 寸法D(mm)82.5 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)52 寸法C(mm)56 ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用 カップリング対応 寸法APJ1/2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040 幅(mm)約29 厚さ(mm)約15 高さ(mm)約87 対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックス(壁面用)
壁面用、鍵付き
材質SUS304 表面処理ヘアライン仕上
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン 付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)自動水栓AW-3000
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。 トラスコ品番114-5368 セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット 材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他 幅(mm)350 質量(kg)3.5 高さ(mm)230 電源(V)100V 繰り返し・詰め替え対応
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。 トラスコ品番114-5369 セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット 材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他 幅(mm)45 質量(kg)4.5 高さ(mm)128 繰り返し・詰め替え対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304) 仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用 材質SUS304 仕様丸棒鍵付、クサリナシ 寸法(mm)235×190×95H
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用 材質SUS304 仕様丸棒鍵付、クサリナシ 寸法(mm)235×190×95H
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。狭いベランダにも対応の奥行37cmのスリムタイプです。
用途キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付 仕様キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付 材質本体・フタ・ロック・ローラー:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:合成ゴム 質量(kg)3.8 グリーン/グレー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)710×265×462 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)810×370×540
1セット(12個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底板なし
材質ステンレス 厚さ(mm)フタ:1.2側面:1
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz) 電源(V)単相100 付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(375L)
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(60L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)