単水栓のハンドル部のキャップ用です。
ネジはW24山20です。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
高さ(mm)11
寸法W24
呼び径W24
六角対辺(mm)28
ねじサイズW24山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
付属品パッキン付
材質黄銅
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン
材質黄銅
高さ(mm)12
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合KVK2ハンドル混合栓GEハンドル用赤、青キャップ
材質ABS
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
洗面器の不要な穴を隠すフタ
用途洗面所用
材質ポリプロピレン
色ホワイト
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色青・赤
色(キャップ)青・赤
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様19mm一般水栓全般
適合19mm一般水栓全般
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き
材質ABS樹脂
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
接続ねじM24×1
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
仕様エコこま
付属品赤キャップ付(固定こま)
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状グリップハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)50mm
型式50mm
質量(g)20
タイプ50mm平
アズワン品番65-2357-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131AUN13______C)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
長さ(mm)(スパウト)170
ねじ径(mm)(接続)13
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
長さ(mm)(スパウト)170
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131SUN13______C)
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
長さ(mm)(スパウト)220
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131UNL13______C)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
色アイボリー
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合TMJ20型 ほか
寸法(mm)65×25×95
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
蛇口部の洗浄にビ ールサーバーなど蛇口部キャップとしてもご使用できます。
全長(mm)60
TKG品番9-0944-0401
TKG品番(2017)6-0831-0801
1パック(5個)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍!
消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製
規格65A用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ