46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット ねじの種類Rp
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CLWS13 エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5958 質量(g)20 呼び径(A)13A
1個
84 税込92
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC 材質(インサート)黄銅
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC 材質(インサート)黄銅
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6743 公差L(mm)-1~+5
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質アルミダイカスト
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き 材質塩化ビニル樹脂 形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質VP
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレス タイプバー材:ローレット 関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット ねじの種類PTネジ 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状ソケット 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7 使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7) 流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません) 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません) 適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)