126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
161,000 税込177,100
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×800 材質ステンレス 質量(kg)6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓1個 材質ステンレス(SUS430) 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)自動水栓付シンク
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700 バックガード寸法(mm)90 脚部構造アジャストボール付(SUS430)
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下 質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82 電源(V)単相100 ヒーター容量(kW)1.36 号数0.8 電流(A)13.6 ブレーカー容量20A(漏電) 最低流量(L/min)1.0 許容圧力(MPa)1 接続口G1/2 関連資料(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

鍋やフライパンなどの大物も置けるワイドタイプ。表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。止水栓を外せば、シンクへ直接排水できます。キッチンの引き出しにも収納しやすい薄型です。
材質本体:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム ホワイト 高さ(mm)51 質量(g)420 縦(mm)363 横(mm)410
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全・洗浄!水の力だけで実現。ナチュラルナノバブルの力で汚れを浮かせて流すことで効率よく食器などの汚れが落ちとても経済的です。さらに”銀イオン”と”マイナスイオン(OH-ラジカルイオン)”のハイブリット効果で、高い除菌・消臭効果を実現しました。毎日の水仕事からお肌を守る。手荒れやひび割れを軽減。洗剤が少なく済むから経済的で環境にも優しい。工事不要で賃貸住宅でも取付OK!引っ越し時にも再利用できる。台所周りの異臭を抑え黒カビや水垢も落ちやすい。1ccあたり7100万個のナチュラルナノバブルが食器はもちろんお肌にも効果を発揮します。NNBには高い洗浄力と保湿・保温効果があり含まれるAG+とOH-という二つのイオンは高い除菌・消臭効果を持ちます。また毎日使い続けることでシンクや排水管の汚れを落とし清潔に保ってくれることもポイントです。
用途食器洗い 手洗い 洗浄 殺菌消毒 保温・保湿 付属品取付ナット、アダプター、シリコンガスケット 材質プラスチック 質量(g)360 タイプ水道水 使用電池無し 流量(mL/min)2000 設置方法蛇口取付
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。 トラスコ品番114-5369 セット内容取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット 材質ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他 幅(mm)45 質量(kg)4.5 高さ(mm)128
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

食器のつけ置きや漂白などに使えます。 オーバーフロー付で、箸などが流れてしまうことを防ぎます。 お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途つけ置き桶 材質本体:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂 幅(mm)335 高さ(mm)125 奥行(mm)220 仕様水抜き栓付 質量(g)415 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×125 耐用温度(℃)-10~120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノズルが動き直接シンクに排水できます。 お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂 幅(mm)375 高さ(mm)135 奥行(mm)235 仕様水抜き栓付 質量(g)700 容量(L)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×135 耐熱温度(℃)80
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが動き直接シンクに排水できます。 スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。 お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途水切りやつけ置き桶 材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂 幅(mm)340 高さ(mm)125 奥行(mm)225 仕様水抜き栓付 質量(g)710 容量(L)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×125 耐熱温度(℃)80
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)30-38 水栓タイプその他 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。 庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。 子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。 吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。 約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。 ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372 付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓 タイプ2口 左右仕様
1個ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。 トラスコ品番495-7610 セット内容SMW-3050、SMW-1032H 質量(g)1020 口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32 トルク(N・m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)30-38 水栓タイプその他 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ただいま」のその前に。 家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなガーデンシンク。 大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。 シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。 立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。 サイズ:[スタンド]幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm[ポット]Φ300×高さ831(1,131)mm 上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。 吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。 使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 ガーデンシンクに付属するポットはゴム栓付きですので、水をためてお使いいただけます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)、ストッパー金具、ゴム栓 材質[スタンド]アルミ、[ポット]ステンレス 質量(kg)5.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付穴径(mm)116 はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40 使用地区寒冷地
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)