エスコ品番EA980SP-10
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)1
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エスコ品番EA980SP-7
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
エスコ品番EA980SP-3
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。
用途台所・洗面台・バスルームなどに。
仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付
トラスコ品番126-4636
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
品名W113
長さ(m)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
¥339
税込¥373
当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
こんなお得な商品も!

ボールチェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
1セット(10個)
¥240
税込¥264
当日出荷
洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ
付属品くさり取付金具付き
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
PU20-48-5のビニール被覆仕様。両端は丸カン付
材質黄銅、塩化ビニル樹脂
玉大(mm)5
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670
仕様4.5Φ玉、両端リング付
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。
リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥759
税込¥835
17日以内出荷
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。
カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
ボールチェーン付き
仕様7mm角用
材質黄銅
呼び径13・20兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5155-34
首振り対応
対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード