用途水道用
材質NBR
最高使用温度(℃)80
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品
材質合成ゴム
使用流体水
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質EPDM
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)
全長(mm)109
ねじD:TW13山8
寸法A(mm)109
寸法C(mm)33
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQN
ねじD:M22×1.5
寸法A(mm)15.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
欠品中
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
適合シングルレバーヘッドパーツ部
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
浴室水栓のシヤワーヘツド部の○リングです。
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
寸法B(mm)15.8
寸法C(mm)2.4
1個
¥189
税込¥208
欠品中
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
寸法B(mm)12
寸法C(mm)1.5
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
1個
¥51
税込¥56
5日以内出荷
寸法B(mm)40.7
寸法C(mm)3.5
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
寸法B(mm)23.7
寸法C(mm)3.5
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ