チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
大量仕入れにより低価格を実現!
色青
口径(Φmm)6
直径(Φmm)30
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番30100-2M105・30100-50A01・30100-33M89・30100-H5001・30100-M7063・30100-50Y00・30100-0M005・30100-M7061・30100-M7090・30100-62A00・30100-14C18・30100-G1901・30100-33M88・30100-33M00・30100-G2600・30100-H1903・30100-0M001・30100-28B08・30100-H1004・30100-13R00・30100-H1002・301
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
関連キーワード