287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160 適合ホース内径(Φmm)14
1個
889 税込978
当日出荷

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm)1700 吸入口径(Φmm)40 最大吐出量(L/min)6 揚程50cm 使用環境温度(℃)5-40 ポンプサイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷


バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温水槽用 循環ポンプ
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430 アズワン品番65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様プラスチック枠、4面ガラス張 付属品水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

日伸理化恒温水槽
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内 材質(水槽)PP製 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)4.5 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 本体寸法(mm)105×160×275 ヒーター寸法(mm)140 内寸法(mm)154×274×150 安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか 温度調節精度±0.1℃(37℃時) ヒーター容量(W)700 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付) 温度設定0.5℃単位
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度制御デジタルPID制御方式 タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg)約15 容量(L)28 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370 ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg)(本体)3 容量(W)(ヒーター) 2000 温度制御方式デジタルPID制御 温度分布2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃)室温+5~70 温度設定範囲(℃)室温+5~95 防水仕様(本体) IPX7 アズワン品番4-2847-01 撹拌機噴流ポンプ 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)450×300×150 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)ステンレス 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15 型式F-D002 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140 電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード 安全装置フロート式空焚防止器 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 水槽容量(L)実質:15、20以内 使用環境温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~80 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在 使用環境湿度(%)80以内 水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内 調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)(室温+5)~70 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218 温度精度±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(W)700
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)460×305×160 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)約3.5 電源AC100V 50/60Hz 14A 安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 外寸法(mm)408×136×205 ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)(室温) +5~60 アズワン品番1-2185-21-22 温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
112,000 税込123,200
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)97×342×237±5 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)Rt+5~80 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 温度調節白金測温抵抗PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)室温+5~70 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 槽内寸法(mm)200×190×85 本体寸法(mm)209×216×218 安全装置フロート式空焚防止装置 温度精度±0.02~0.1(37℃時) 温度制御方式PID制御(デジタル表示) ヒーター容量(W)700 撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)水槽用恒温器
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
付属品水槽(4.5L) 質量(kg)2.2 容量(L)15以内 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280 松吉医科器械コード23-7868-00
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)