「水槽のコケ」の検索結果
水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
水槽内のコケの発生を抑制してくれる水質調整剤。
浮いているので交換が簡単です!
仕様●材質:スチロール、アルミナ
アズワン品番68-1413-55
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
コケ取り用の多層式スクレーパーです。
水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270
質量(g)65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質磁石、ABS、PS
寸法(mm)50×78×108
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)50
寸法(cm)ヘッド部:8Φ
全長(cm)39
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-8882-85
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。
速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。
成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。
10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。
または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。
剤形水和剤
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
適合雑草ゼニゴケ
成分酢酸
散布面積(m2)約3.3用(1坪用)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
¥519
税込¥571
当日出荷
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。
使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。
手の届きにくい場所も拭くことができます 。
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に
材質ABS、磁石
質量(g)約530
寸法(cm)約16×13.5×3.5
対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
水槽をらくらくメンテナンス!水槽の水換えに。コケやフンを吸引パワーで吸い込みます。
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
水槽内に発生する茶コケ・緑色のコケを、約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり 本剤10mL
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
洗剤だけでは落としきれないガラス製品(浴室・洗面所の鏡、グラスやコップ、お皿、灰皿、水槽、花瓶など)の水あか、カルキ、コケ、藻などの汚れをキレイに落します。
水を付けてこするだけでピッカピカ!
用途ガラス製品の汚れ落し
材質基材:ポリエステル、研磨剤:褐色アルミナ研削材
質量(g)30
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
8つの機能を持った新世代フレーク金魚用!!。1:水の汚れをおさえる。”ひかり菌”が魚の体内から生きたまま排泄されてフンを分解。食べ残しを”GB(ガーベッジバスター)菌”が分解。2:ろ材の汚れをおさえる。ろ材の汚泥を分解し:目詰まりを軽減。3:無着色で水キレイ。無着色のため水槽水に色素が移りません。4:コケをおさえる。チッ素の発生量が少なく梅エキスがリン酸の排出量を減らしコケの原因をおさえます。5:健康的な消化をサポート。2つの生菌が腸内でエサを消化吸収しやすい形に分解。6:健康をサポート。”ひかり菌”が腸内細菌のバランスを保ちます。7:水環境を改善。”ひかり菌”がエロモナス菌など水中の悪玉菌を抑制。8:強力色揚げ。色鮮やかな金魚に育てるためカロチノイドを強化配合。
成分保証成分:たんぱく質32%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分11%以下、りん1.0%以上
原材料フィッシュミール、でんぷん類、大豆ミール、小麦粉、かしこ、乳化剤、ビール酵母、小麦胚芽、グルテンミール、魚油、とうもろこし、梅エキス、海藻粉末、米ぬか、カロチノイド、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
1袋(50g)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz
紫外線波長(nm)254nm
コード長さ(m)約2m
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。
特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。
海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)18
本体寸法(mm)約130×115×500
本体質量(kg)約1.2
電源コード(m)約1.6
ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)
紫外線波長(nm)254
適合容量(L)~1500(水槽)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
・コケの原因物質である養分を含まないので、水質悪化やコケの発生が起きにくく、水草に安心してお使いいただける栄養剤です。・バチルス属バクテリアが生きたまま入っているので、水槽内の有機物を分解し、窒素やアミノ酸を作ることで水草が養分を効率的に吸収することができます。・水草に必要な微量元素をイオン化しているので、水草がすぐに利用することができます。
成分水、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸鉄7水和物、硫酸マンガン、バチルス属バクテリア液、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、モリブデン酸ナトリウム
1本(300mL)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷