水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来では切り離されて行われてきた魚の飼育と植物の栽培を、自然の生態系からヒントを得て一体化した商品です。魚たちの排泄物を含んだ水を植物が栄養素として吸収し、植物によりきれいにされた水がまた魚の住処へと戻っていく循環システムです。従来の水槽とは違い定期的な水換えの必要がなく水を足すだけで長期間きれいで安全な水質を維持することができます。定期的な水換えがないことで大幅な節水ができ、魚たちも水換えによるストレスなく過ごすことができます。ON/OFFの時間をタイマーで管理することにより毎日適切な光を魚や植物に与えることができ、消し忘れがなくなり電気代の無駄をなくすことができます。ネオンテトラやプラティ、金魚などの観賞魚はもちろん、植物は根をしっかりと張り、多少日影が多くても育ちやすい種類が適しています。ライトの高さより大きく成長する品種は避けるようにしてください。ミント、バジル、ローズマリーなどのハーブ類やレタス、トマトなどの野菜、チューリップやヒヤシンスの花など、多種多様な植物をお家の中で育てることができます。土を使用せず簡単なお手入れでお家のなかに緑を取り入れることができます。育てたハーブ等をお料理に使って楽しんだり、四季折々の花を植えることにより一年中お部屋の中でも季節の変化を感じることもできます。『brio』それは、『元気』、『活発』、『快活』、『生き生きとした』等の意味を持った言葉です。『brio』は自然生態系システムをもとに考えられた「アクアポニックシステム」を搭載した世界初の家庭用アクアポニックスです。都会の喧騒の中での生活に、この生き生きとした自然生態系システムを取り入れることでそこに暮らす人にも元気で活力を持ってほしいと願う気持ちから、『brio』と名付けました。『brio』はこれまでの水槽とは異なり、私たちが生活する空間に溶け込むことができる洗練されたデザインを持ち合わせながらも飼育、栽培の楽しさの新たな魅力を再発見できるアクアポニックスです。
付属品水槽用蓋/大×1・小×1、フィルター×1、ガーデニング用粘土ビーンズ/約2.6kg
寸法(mm)770×490×380
容量(L)36
照明タイマー付きダブルライト、水槽用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×2個、植物用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×1個(デュアルカラー)5w×1個
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に
材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC
全長(mm)1700
吸入口径(Φmm)40
最大吐出量(L/min)6
揚程50cm
使用環境温度(℃)5-40
ポンプサイフォン式
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に
仕様3点セット
トラスコ品番827-9836
材質PC
質量(kg)0.37
アズワン品番64-6358-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
材質ポリエチレン
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1
材質ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)124
クランプ範囲(mm)10~18
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)5
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385
口径(Φmm)100×80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
水槽をらくらくメンテナンス!水槽の水換えに。コケやフンを吸引パワーで吸い込みます。
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。
水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
全長(mm)約315
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210
口径(Φmm)65×50
1個(1個)
¥279
税込¥307
3日以内出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。
水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。
淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用
アズワン品番68-1405-30
1本(500mL)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
1袋(1L)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上
材質天然石、バクテリア、水素還元剤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
¥468
税込¥515
4日以内出荷
関連キーワード