「水槽加熱装置」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900 寸法(mm)150×185×373 質量(kg)約4.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示LCDデジタル表示 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s)30以下 温度設定範囲(℃)室温+10~80 アズワン品番1-5807-11 循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

日本エルシー温水循環装置
仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90 質量(kg)20 電源三相200V 50/60Hz 電源コード(m)5 温度制御方式PID+SSR制御 生産国日本 サイズ(mm)370×488×522 アズワン品番1-6591-02
1個
279,800 税込307,780
12日以内出荷


仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
10日以内出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。
ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa) 加熱能力(kW)0.75
1個
759,800 税込835,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz) 寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く 質量(kg)約15 電源(V)AC100 50/60Hz 最大流量(L/min)7/8(50/60Hz) コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)2.5 ヒーター容量(kW)1 温度制御方式PID+SSR制御 制御温度(℃)(室温) +15~90 アズワン品番1-6591-11
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
温度調節範囲(℃)-25~150 精度(℃)±0.03 循環方式【外部】密閉系向 表示分解能0.1℃ 冷却能力310W(at20℃)/280W(at0℃)/110W(at-20℃)(媒体:エタノール) 使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等) 最大吐出圧力(MPa)0.035(350mbar) 槽容量(L)4 寸法(mm)130×150×150 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大吐出量(L/min)15(ポンプ能力)
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6738 質量(kg)8 電源(V)AC100・11(V・A) 内容積(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW)1 温度調節範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度(℃)±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズ
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷