こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60)
ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質ウレタン
色黒
密度(kg/m3)30±5
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)455×305×302
容量(L)約35
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。
スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。
モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。
淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。
物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。
活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着!
幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水
アズワン品番68-1403-57
1箱
¥519
税込¥571
5日以内出荷
メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付
適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)103×62×160
電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)
吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)40~45(水槽)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm
電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500
全揚程(m)2
P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様プラスチック枠、4面ガラス張
付属品水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
クリーンフィルター(MZ-CF55)と抗菌カートリッジ(MZ-KC55)の1セット。
用途水アカ、白粉の付着を軽減し水槽内の雑菌繁殖を抑える。
適合機種MZ-D55、MZH-A55、MZH-A551、MZH-A552
質量(g)クリーンフィルター:100、抗菌カートリッジ:40
交換目安1日約8時間の運転で約半年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンフィルター:75×75×81、抗菌カートリッジ:91×91×12
1セット
¥879
税込¥967
欠品中
交換用クリーンフィルター、抗菌カートリッジ 1セット入り。水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える。クリーンフィルター:水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減。抗菌カートリッジ:水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える。
用途水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える交換用カートリッジ。
適合機種MZ-F13、KMZ-F13、JPD-F13
質量(g)クリーンフィルター:10、抗菌カートリッジ:40
交換目安1日約6時間の運転で約半年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンフィルター:42×42×20、抗菌カートリッジ:×45×74
1セット
¥999
税込¥1,099
欠品中
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
幅(cm)4
高さ(cm)8
寸法(cm)5~10
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)608×306×364
容量(L)約57
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)(アキュムレータ)1
制御方式周波数制御による吐水圧一定給水
モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式単独
電源コード(m)2
液性清水0~40°(結露なきこと)
設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件-8~5m
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整
驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較)
5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど)
本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg)
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能)
AC100~240V用
内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター
質量(g)1500
出力(W)100
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)2.4
全揚程(m)5.8
最大吐出量(L/min)170
長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)
流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)
口径(mm)19/25/32/40/43
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番337-7270
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38
磁束密度(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
DC24V用
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル
質量(g)300
出力(W)30
電流(A)0.3
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)ポンプ本体:2
口径(Φmm)20/25/32
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽
材質アルミ、ABS、アクリル、銅
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽
材質アルミ、ABS、アクリル、銅
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
1箱
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上
材質天然石、バクテリア、水素還元剤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
¥468
税込¥515
4日以内出荷
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
廃油の混入液も排出できます。
小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水
付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1
材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)
質量(kg)28(水を含まず)
出力(kW)0.6
極数2極
形式防滴保護形
電圧(V)100
構造水封式
口径(Φmm)25
全揚程(m)最大4.5
最大吐出量(L/min)35
接続ねじ込み
使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)
最大風量(m3/min)吸込風量:0.22
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率標準効率
使用場所屋内
相単相
最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
1台
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
楽々移動で幅広い用途に使える 最低水位汲上1mm以下を実現
用途床下排水。天井排水。温水冷水循環。家庭用(庭・植木への散水/風呂水の給排水/プール給排水)。農業用(小型池・田畑・ハウス等の給排水など)。淡水魚(養殖水槽の水循環/水の入替、鑑賞水槽の水循環/水の入替)。設備用(一般給排水、40℃以下の温水循環)
幅(mm)242
高さ(mm)221
奥行(mm)145
関連キーワード
1
2
次へ