通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ♪学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子!名前が書けるネームタイプです。キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応12サイズ!カラーが豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます。使用後は水洗いして陰干ししてください。
サイズM
頭囲(cm)45~55
適合年齢(歳)5~8
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%
タイプ大人/子供用
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ♪学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子!名前が書けるネームタイプです。キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ!カラーが豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます。使用後は水洗いして陰干ししてください。
サイズL
頭囲(cm)56~63
適合年齢(歳)8~大人
いままでのキャップをきつく感じる方に、締めつけが少ないゆったりタイプ。タテ、ヨコ2方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(58~66)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
ソフトな装着感で髪の引きつれを防止。定番キャップ。タテ、ヨコ3方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(54~62)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
ネオンカラースイムキャップ。伸縮性に優れたツーウェイの水着の生地を使用。サイズ:フリーサイズ。参考年齢:8才~大人。 対応応頭周り :56~63cm。日本製
サイズフリー
爽快感抜群の接触冷感ヘッドギア。スピード消臭と蒸れ防止で快適。
サイズF
シリーズアイスメッシュコンプレッション
混率(%)本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
頭囲(cm)50
鮮やかなカラー、つけ心地がラクな子供用。タテ、ヨコ3方向に伸びるトリコット生地キャップ子供用。
サイズ(cm)ジュニア(49~53)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
つけて安心!ベルトとクッションを抗菌加工したゴーグル。くもり止め加工。抗菌加工。
材質シリコン採用(クッション・ベルト)
適合年齢(歳)13~成人
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。海やプールや公園で楽しむ水着の女性。スポーツクラブでスタイリッシュにリゾートで大胆に。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
かんたんにベルト調整が行えるゴーグル
材質クッション:シリコン、ベルト:シリコン くもり止め付
タイプ一般用
機能イージーフィット
二品系(ツーピース)装具。セルフケア2用の入浴用キャップ。
コンパクトなドーム型なので、入浴や水泳に最適です。
セルフケア2の面板と組み合わせて使用します。
仕様ストーマ袋/閉鎖型
高さ(mm)(ドーム)20
シリコーンのスイムキャップ子ども用
色ブラック
材質シリコン採用
適合年齢(歳)4~10
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。速乾性に優れている素材を使用しています。黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
色ブラック
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
仕様ヘルメットや帽子のインナーキャップ。
トラスコ品番856-6896
サイズフリー
質量(g)25
2018年トラスコ掲載ページ9 0759
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
種別トランクス用
材質ポリプロピレン
色黒
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)78
アズワン品番62-2147-77
ボディ丈(cm)H35
1台
¥2,830
税込¥3,113
翌々日出荷
工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル約65%、綿約35%
色ネイビー
レンズ面にミラーコートを施した13才から大人用のゴーグルです。視界が広がるワイドレンズのゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。ベルトはイージーフィットでラクラク調節できます。レンズ素材には、プラスチックの中でも最も耐衝撃性ぼ高いポリカーボネイトを採用してます!SGマーク付のゴーグルです!SGマークとは製品安全協会が安全な商品と認めた製品に表示されるものです。メンズ、レディース、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。
色ゴールド
材質シリコン
機能くもり止め、イージーフィット、ミラーコート
適合年齢(歳)13から成人用
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
関連キーワード