85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3 ナットG1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

洗浄ガン 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布 材質ステンレス 関連資料※メーカーチラシ(1.18MB) 取扱説明書(0.45MB) 圧力(MPa)標準水道:0.3
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ 材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m)1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243 シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP 取付ねじG1/4
1個
6,798 税込7,478
欠品中


濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm)0.5~0.6 ネイビー 入数(双)1
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 接続方法ねじ式(エアー取付G1/4) 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2種類 シャワー種類ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質PPS 接続口径R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃)0~130 常用使用圧力(MPa)0.7 吹出し口Φ1×16穴 適合流体エアー 適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.7~0.8 オレンジ 入数(双)1
1双
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的。掃除の合間の便利スタンド
セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.2 ガンメタリック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.8 運転音約80dB 吸引力(W)140 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
1台
8,980 税込9,878
7日以内出荷

ABSや塩ビは溶解します。使用後は水洗い、水拭きが必要。揮発性が低いのでジャブ漬けでの剥離が効果的。
用途ラテックス・アクリル・エナメル・ウレタン・エポキシ・ラッカー・インク・ペンキ・恒久的な油性マーカー・ワニスなど除去が困難な樹脂等を剥がれやすくし、除去することができる。 仕様着火性:非可燃性 使用方法汚れた個所に直接注ぐかスプレーして拭きとります。汚れに直接本品が触れるようにしてください。汚れた個所に浸透するよう十分な時間を取って下さい(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります)。本品が表面に残らずきれいになるように、よく拭き取るか水で洗い流します。 寸法(mm)265×110×190 内容量(mL)3785(1ガロン) pH値なし 引火点(℃)62(144°F)(PMCC、ASTM D-93)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ABSや塩ビは溶解します。使用後は水洗い、水拭きが必要。揮発性が低いのでジャブ漬けでの剥離が効果的。
用途ラテックス・アクリル・エナメル・ウレタン・エポキシ・ラッカー・インク・ペンキ・恒久的な油性マーカー・ワニスなど除去が困難な樹脂等を剥がれやすくし、除去することができる。 仕様着火性:非可燃性 使用方法汚れた個所に直接注ぐかスプレーして拭きとります。汚れに直接本品が触れるようにしてください。汚れた個所に浸透するよう十分な時間を取って下さい(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります)。本品が表面に残らずきれいになるように、よく拭き取るか水で洗い流します。 寸法(mm)350×275×275 内容量(L)18.9(5ガロン) pH値なし 引火点(℃)62(144°F)(PMCC、ASTM D-93)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身! 800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。 2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。 吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。 軽くて音も静か。7種類のアダプター付。
仕様ダスターと掃除機の1台2役 付属品7種類のアダプター 質量(kg)1.76(本体) 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.5 フィルター水洗い可能 集塵方式フィルター式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5 風量調整2段階可能
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

JTC6023 エンジンクリーニングガン JTC 動画あり
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能 全長(mm)410 ノズル長(mm)260 ノズル口径(Φmm)17 空気取入口Rc1/4 ホース長さ(mm)1500 使用空気圧(kg/cm2)6~12
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.5~0.6 オレンジ 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm)0.5~0.6 ネイビー 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革製手袋 E-831BK
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途ガンカット 水洗可能 材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 加工エンボス加工 機能ストレッチ、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.7~0.8 ネイビー 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm)0.5~0.6 オレンジ 入数(双)1
1双
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。 褐色バター状 湿潤性(14日)A級 チムケン式耐荷重性能(kg)4.08 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g 水洗耐水度(℃)1(38℃/1h) 銅板腐食(室温24h)合格 特性潤滑性・粘着性
1本(400g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、リチウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。
用途バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に 増ちょう剤リチウム石けん 湿潤性A級(14日) 外観淡褐色軟膏状 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(室温/24hr)
1缶(15kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。 最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。 フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。 まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)約101 厚さ(mm)鏡体:約39 高さ(mm)約68 質量(g)約150 倍率(倍)6 最短合焦距離0.7~1.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)143 防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)17.8 実視界(°)8.2
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-125
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。 作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット 入数(双)1 機能耐久性 アテ有無なし 袖口仕様マジックタイプ
1双
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍 仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式プリズム双眼鏡 質量(g)1100(電池別) 電源単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm)55~75 視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm)16 射出瞳位置4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-125
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。 作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
厚さ(mm)0.75~0.8 材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.75~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
1双
3,198 税込3,518
6日以内出荷

トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-125
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。 作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット 厚さ(mm)0.7~0.8 オレンジ 入数(双)1 機能耐久性 材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.7~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
1双
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロゼンスター(LOZENSTAR)ガラス製 電動グロスネイル
2種類のヘッドでお手入れ簡単。粗目のやすりで爪を整えて、目の細かいやすりで表面を磨くことでピカピカに。ガラスヘッドは水洗い可能で、何度でも使用でき清潔を保てる。保湿用オイルは4種のオイルをブレンド(ミネラルオイル、アルガンオイル、グレープシードオイル、スイートアーモンドオイル)しており、保湿ケアもできる。
用途電動爪やすりとして。ネイルケア、爪磨きに。 付属品ヘッド1(粗目のやすり)、ヘッド2(ツヤだし用のやすり)、保湿オイル 質量(g)60 電源単3アルカリ乾電池×1本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×190 アズワン品番64-3286-81
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷