洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180
全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]
寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布で拭き取るだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304
材質(取手)桧
表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧
寸法(縦×横)(mm)295×295
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質FRP樹脂
幅(mm)200
全長(mm)342
質量(g)650
種類作業靴
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
トラスコ品番360-7402
種別S型
全長(mm)159
質量(g)30
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は60ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60
トラスコ品番360-7429
種別L型
全長(mm)159
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は43ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)43
トラスコ品番360-7411
種別M型
全長(mm)159
質量(g)33.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ちょっと切るのに便利なコンパクトナイフです。 水洗いもできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。
材質TPR&ネオジム磁石
厚さ(mm)4
全長(mm)276
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用
付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP2X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)0.76/0.9
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約37/40
最大静圧(Pa)43/57
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。
材質TPR&ネオジム磁石
厚さ(mm)4
全長(mm)276
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽くてラクなスタンダードモデル。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約32分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計。軽量 標準質量1.2kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。
その他【センシング】床見極めセンサー
付属品丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.2(本体質量0.8※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色アッシュブラック
タイプコードレスクリーナー/サイクロン式
消費電力(W)【本体充電時】8/【充電完了後】0.9
集塵容量(L)0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×1020
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ゴミ圧縮機能
バッテリーリチウムイオンバッテリー
連続起動時間(分)標準:約32分(約35分)/おすすめ:約20分/強:約8分
充電時間(時間)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
刃が自動で戻る安心設計。バネの力で刃が戻るので安心。スライダーをストッパーまで押し込むと刃を固定できます。刃は水洗い可能。サビにくく、切れ味が長持ちする 高品質ステンレス刃を採用。便利なマグネット付き。裏はマグネット付きで、よく使う場所にくっつけて 保管できます。※素材によってはくっつかない場合があります。コンパクトなサイズ。本体は縦35mm×横40mmの手のひらに収まるサイズなので、 邪魔になりません。
用途届いた荷物の開梱、パッケージの開封、袋の開封、ラベルのカット
仕様マグネット付
寸法(縦×横)(mm)35×40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー
付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色シフォンベージュ
タイプコードレスクリーナー/サイクロン式
消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3
集塵容量(L)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能
バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー
連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分
充電時間(時間)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
圧倒的パワーが持続!軽量・圧倒的な使いやすさ。インジケーター搭載。フィルターレスサイクロン。床見極めセンサー plus。すみまでヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。パワフルな吸引力がお掃除の最後まで長持ち。目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたパワーキープシステムを搭載。6気筒の気流が、チリや花粉などの微細な粒子まで遠心分離。目詰まりするプリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続します。プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず。目詰まりするプリーツフィルターがないからゴミ捨てごとのチリ落としや水洗いの必要がありません。強力な気流でゴミを約1/4に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。つまむだけでダストカップを簡単に着脱でき、迷わずに直観的に外せます。粉ゴミがポケットにたまるので舞い上がりません。外して洗えるから内側もキレイ、乾きやすい。「すみまでヘッド」でホコリが溜まりやすい部屋の隅もしっかりキレイ。壁際のゴミもスッキリ。フローリングの菌を除去します。両端のブラシで壁ぎわまでしっかりキレイ。ブラシも簡単に外せて水洗いできます。さまざまな床面のゴミをしっかり吸引!床見極めセンサー plus。床面に合わせてブラシの回転スピード+吸引力を制御(自動モード時)。ブラシの回転数とモーターの吸引力をアップさせてじゅうたんの奥のゴミまでしっかりかき出します。粒ゴミなどの弾き飛ばしを抑え、優しく集めてしっかり吸引します。ブラシ毛の回転や吸引力の変化がLEDの点灯でわかります。ダッシュモード:自動モード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる(約5秒間)。髪の毛などがからみにくく、さまざまなゴミをしっかり取り除く。自走でお掃除ラクラク。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ。ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約6.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 吸い拭き2WAYワイパー:ゴミを吸引しながら 新開発同時に拭き掃除ができるので、掃除が時短で完了。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー plus インジケータ―搭載
付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/吸い拭き2WAYワイパー/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.7(本体質量1.1※標準質量は本体・延長管・ヘッド、バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色メタリックベージュ
タイプコードレスクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン
消費電力(W)【本体充電時】32/【充電完了後】0.3
集塵容量(L)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×180×1095
機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/床見極めセンサー plus:床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御(インジケーター搭載)/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能
連続使用時間(分)標準:約35(約40)/自動:約10~20/強:約8
バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様すみまでヘッド、モーター式/自走式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、床の菌を除去(抗菌ブラシ)、床ピタ設計
1台
¥75,980
税込¥83,578
11日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-5790
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)25
静圧(kPa)2.35/2.75
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥899,000
税込¥988,900
25日以内出荷
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード