圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
トラスコ品番114-0153
寸法(mm)135Φ×510H
質量(kg)約2.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式
材質ステンレス
種類水
能力A-1・C
本体質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491
薬剤タンク容量(L)3
型式承認番号消第23~188号
放射時間約21秒(20℃)
放射距離4~7m(20℃)
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
仕様上部:104-012、本体部:赤塗装
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-79
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345
TKG品番9-2605-0901
TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付方式立看板
材質板/鉄、枠/鉄(白塗装)
トラスコ品番743-2861
寸法(mm)枠/800×555、板/700×547
質量(kg)3.5
タイプ片面表示
1枚
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
放射距離6~8m
使用温度範囲(℃)-20~+40
小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに!
的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm
使用場所トイレ
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番172-6552
高さ(mm)62
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。
適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番381-3967
材質ABS樹脂
高さ(mm)72
質量(g)48
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
放射距離2~4m
仕様消火薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
種類薬剤/二酸化炭素
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697
高さ(mm)510
放射時間28秒
放射距離5~7m
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
用途移動式水消火器(W L)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途持ち運び式水消火器(W L)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング
長さ(mm)125
発光時間(分)200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語)
全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。
使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。
表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。
アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。
消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用
アズワン品番65-2286-24
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。
トラスコ品番147-5840
材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM
色蓄光(黄緑)
明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ)
適合温度(℃)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)790×210×220
色本体:赤/ポール:ホワイト
種類スタンド型
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)790×210×220
種類スタンド型
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)790×210×220
色本体:赤/ポール:シルバー
種類スタンド型
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
【おまとめ買い】組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数20台入り1ケース
種類スタンド型
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スマートなデザインのブレーカーボックスです。
防水性能(IPX3)があります。
カギをつけられる穴があります。
耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。
壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー
付属品ブッシング(2個)
-
用途使用時の安全を最優先に考え、精密機械への影響を極力抑えることのできる水(浸潤剤等入り)消火器です。
素材ステンレス
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど
種類第三種浸潤剤等入り水
放射時間約12秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)
総質量(kg)約6
使用温度範囲(℃)0~40
感知方式易融性金属
作動温度(℃)72
面積(m2)3(防護)
仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L
薬剤量(kg)3
取扱説明書(1.36MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能
材質(天板)ホーロー
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)218×596×452
本体質量(kg)8
口数2口
機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー
材質(天板)ホーロー
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ