93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.5×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性防水 付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源CR2032リチウム電池 1個 最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱帯魚用(20~35℃まで色表示) 温度範囲(℃)0~40 目盛1℃目盛
1個
399 税込439
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g)360 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 本体寸法(mm)172×77×46 分解能0.1 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 リード線(m)1.4 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンワ測定棒状温度計
RoHS
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1本ほか
519 税込571
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)Φ55×335 質量(kg)0.3 温度範囲(℃)-10~+50 目盛1/2℃
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33 最小目盛(℃)0.5 幅(cm)約5.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定範囲(℃)-20~+60 測定対象地温・水温 防水仕様IPX7 特性防水
1個
899 税込989
当日出荷

デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上シルバーアルマイト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300 設置方式全没
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス細管は製造方法が難しく製造ロットにより内外径の異なるガラス細管が存在します。よって温度表記の長さが異なるガラス温度計が生産されています。 温度誤差(許容公差)につきましてはJIS-B7411にて1目盛1℃の温度計につき±1になります。最大温度差は2℃になりますが許容公差の範囲内です。
材質(本体)アルミ
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途耐圧・水温測定 測定範囲(℃)‐30.0/100.0 コード長さ(m)10 センサー寸法(mm)直径17.0×123
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 温度表示方式デジタル
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃ 測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) 測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24 センサー寸法(mm)Φ3×長さ110 電池寿命(時間)約30(連続使用時) 放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95) 応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒 防水性IP54相当
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1個
719 税込791
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ 測定範囲(℃)-30~+100 種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用) サイズΦ17×123 コード長さ(m)10
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様真鍮製ケース入り 測定範囲(℃)-10~+50 1目盛(℃)1 本体アルコール温度計
1個
2,360 税込2,596
3日以内出荷

EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製 アズワン品番65-9685-97
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

用途一般温度計測、水温計測用 最大測定温度(℃)500 形状スタンダード型
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷