「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。
醸造、水産用
仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5874
使用温度範囲(℃)-30~100
コード長さ(m)10
センサー寸法(mm)Φ17×123
センサ精度クラス2
1本
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。
材質ABS
寸法(mm)27.3×20×20
1個
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
用途耐圧・水温測定
測定範囲(℃)‐30.0/100.0
コード長さ(m)10
センサー寸法(mm)直径17.0×123
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)66×15×30
電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)0~50
コード長さ(m)約1
分解能(℃)0.1
測定周期10秒毎
測定精度(℃)±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ
プラグ8P
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
用途水温センサの脱着に使用。
適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。
トラスコ品番823-0750
質量(g)55
寸法L(mm)73
寸法S(mm)19
寸法D(Φmm)26
差込角(sq.)9.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_
ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上シルバーアルマイト
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
主な適合純正品番4A0919501A ・ 059919501
適合車種AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカーAUDI,VW
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)約30(本体のみ)
表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み
計測単位摂氏℃表示のみ
使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
全長(mm)73
質量(g)55
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7862-25
ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
イタリヤ車・ドイツ車の水温センサー用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ケーブル長(m)8P-8P 3
対応【水温センサー】TC01C、TC01G、TC02ES、TC02CS、TC03-05、TC03-10
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
対応機種PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HDX-9S・HDX-12S・HE-1211・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HDX-10C・HDX-12C・HE-90S・HE-601GPⅢ・HE-120S・PS-611CNⅡ・PS-100GP-Di・HDX-8C・PS-610CII・HE-8SII・HE-1011(F)・HE-1012・PS-800GP・HE-1270・HDX-8CII
用途耐圧・水温測定
温度範囲(℃)‐30/100℃
コード長さ(m)10m
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター
色照明:グリーン
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
適合電線0.5~1.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。
水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。
また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。
水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。
クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。
水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)
付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個
表示精度±1.0℃(水温)
使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)
温度調整範囲(℃)0~50
電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)9.5
寸法A(mm)35
寸法L(mm)60
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。
隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40
ねじ径M18×P1.5
六角対辺(mm)19
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓。
適合電線電線径:1.2-2.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター
色照明:ホワイト
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ