26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm)70 高さ(mm)15 厚さ(mm)25 精度精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 トラスコ品番377-4996 マグネットなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 高さ(mm)20 厚さ(mm)14 精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 気泡管水平 マグネットなし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用 仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下 感度(mm/m)0.02(4秒) JIS規格JIS B 級 平面度(mm)底面/0.003以下 主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質炭素工具鋼
1本
219,800 税込241,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B 寸法(mm)100×18×20 質量(kg)0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)±0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ミニレベル
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33 質量(kg)0.5
1個ほか
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50 材質特殊工具鋼
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用 材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上 厚さ(mm)50
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
RoHS
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級
RoHS
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)