21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療用の刺激性の少ない水溶性潤滑補助剤です。 滑らかで塗りやすく、乾きにくい製品です。
1箱
4,998 税込5,498
3日以内出荷

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

ナビス(アズワン)プロシェア潤滑ジェル
個包装の使いきりタイプです。 水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。 痛みを和らげスムーズな検査を実現! γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他 アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
6,090 税込6,699
翌々日出荷

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尿路へのカテーテル挿入用の潤滑剤です。 1回のカテーテル挿入に適した容量です。 γ線滅菌済。
松吉医科器械コード24-3478-00
1式(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性潤滑剤で適度な粘性があります。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が表示してありますので、有効期限の確認が容易です。 J-25Gは咄出口にアルミシールが無く、スムーズにご使用いただくことが可能です(クリアカラー滅菌パウチ包装タイプ)。 J-5Gは電子線滅菌済、J-25Gはγ線滅菌済。
1箱(25g)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に 成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超音波伝導性に優れたゼリーです。 パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。 ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。 アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。 アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。 アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。 アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。 片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 効果その他 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分に食品添加剤を使用し、さまざまな安全性試験を実施した潤滑・防錆剤です。 濃縮タイプのため経済性に優れます。
用途浸漬用潤滑防錆剤 液性中性
1本
7,098 税込7,808
3日以内出荷

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個 アズワン品番0-580-01
1式
2,970 税込3,267
当日出荷

単包で使い切りできる5g/包入りの水溶性潤滑剤パック。潤滑補助に適した粘性。余分な広がりや垂れ落ちが少なく処置終了後に拭き取りやすい適度な粘性
用途医療機器の潤滑補助 カテーテル(主に尿道カテーテル)・チューブ(主に気管チューブ)類の挿入、洗浄用注射器、内視鏡、直腸体温計、婦人科検査、各種検査機器、外部装着型カテーテル、その他潤滑補助が必要な院内手技 内容量(g)5/包 アズワン品番69-7680-99 使用期限製造日から5年(未開封の場合) 寸法(縦×横)(cm)4×8.5(1包)
1箱(100包)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別高温潤滑用 使用目的潤滑 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質不織布 サイズフリー 松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷