マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ
質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.137mm
最大解像度2560×1920
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平160°、垂直160°
応答速度0.2ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル17.3型
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥359,800
税込¥395,780
78日以内出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)対応
油汚れ取り、吸水性、速乾性に優れたマイクロファイバークロスをティッシュ感覚で気軽に使える高機能な万能クロス。
ティッシュボックスのようなポップアップタイプにより片手で取り出しできます。
極細繊維を使用しているので油汚れや埃をしっかり拭き取り水分も素早く吸収します。
洗濯して繰り返し使用ができる為エコなティッシュクロスとなっています。
用途水滴・汚れの拭き取り
色ホワイト
材質ポリエステル・ナイロン
凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色ホワイト
シートサイズ(mm)195×125
材質パルプ
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調黒
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
梅雨のこの時期に需要増大中
傘からの水滴で衣類や床が濡れるのを防ぎ転倒事故の防止になります。
吊下げ用のひもが付いていて、外装に入れたまま使用できます!
開口部に段差が付いており、簡単に袋の口を開くことができます!
切込み入りで1枚ずつの取出しが簡単にできます。
材質HDPE
色半透明
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×750×0.012(ミシン目下 縦700)
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。
使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り
特性親水、傷消し、防汚
成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚
液性(クリーナー)弱アルカリ性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。
発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。
用途結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えます
トラスコ品番795-8625
セット内容本体と同素材の足用マット
材質本体:ポリエチレン(PE)
色アイボリー
外寸(mm)720×720
内寸(mm)670×670
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。オイルチェックに対応。
色ホワイト
材質パルプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に
ノズル口径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)110×2
最高使用圧力(MPa)0.69
接続口径G1/4
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。
塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止
成分シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容コーティング液、クロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量8mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
使用圧力(MPa)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
用途真空用
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.5
表示単位kPa、℃
水分除去率(%)99
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.02MB)
取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。
容量(mL)400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水
使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)
液性中性
寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180
危険物の類別非危険物
適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)
材質PVC
色黒
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
サイドミラー専用。
「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、
水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。
走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、
安全な視界を確保します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月
驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm)約1200
材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)約800
材質(柄部)アルミ
材質(スポンジ)PVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
水滴がついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。水滴がついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)ラベルのみ:0.08
寸法(mm)210×297
サイズA4
ラベル厚(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
抜群の保水力と吸水力!ハイパーマイクロファイバー+高密度ジャバラ織り加工採用!ひと拭きで水滴スッキリ!洗車時間大幅短縮!拭くだけで目に見えない油汚れも水滴と同時に取る!保管に便利なチャックケース
用途洗車後のボディ・ガラスに残った水滴・汚れの拭き取り
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)400×400
質量(g)65
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99
付属品差圧計(GA400-8-P02)添付
接続口径Rc1 1/2
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)6.2
初期圧力降下(MPa)0.005
1台
¥105,025
税込¥115,528
30日以内出荷
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
用途スープソース等の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関を傘の水滴で濡らしません。8本の傘を収納可能です。場所を取らないコンパクトな設計です。
用途傘立て
トラスコ品番346-0620
材質スチロール樹脂
色ブラウン
高さ(mm)295
奥行(mm)189
間口(mm)278
収納数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
エアブロー範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水滴除去に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.81MB)
1個
¥2,748
税込¥3,023
3日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
質量(g)840
電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回
運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
サイズ(mm)W72×D110×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.39MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/2メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
1個
¥83,980
税込¥92,378
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ