水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)
電源9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36
使用環境温度(℃)0~+49
アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様適用媒体:水
材質本体/ABS樹脂
質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)52×33×6
本体サイズ(mm)112×66×42
コード長さ(cm)120
検知方式電極式
アズワン品番2-917-01
1個
¥2,119
税込¥2,331
当日出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
トラスコ品番795-7718
材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)70
長さ(m)1.5
使用湿度範囲95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雨や衝撃に強い防犯アラーム!
防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫!
本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい!
ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!
音量90dB/1m(公的機関試験結果)
材質ABS樹脂
質量(g)約40(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21
保護等級IP67
使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵)
LED色ブルー
屋外設置可能な防水型接点入力送信機。
リチウム電池タイプとアルカリ乾電池タイプをラインナップしています。
本体は耐候性のある樹脂を使用していますので過酷な屋外環境でも安心して設置できます。
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-CM1×1(DC3V)
電池寿命約8年(常温時 20回/日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外、日常生活防水構造(IP67相当)
表示灯検知時:赤色LED約1秒間点灯、復旧時:赤色LED約1秒間点灯、電池切れ時:赤色LED点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60
出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知中:点滅
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質樹脂(グレー)
質量(g)約60
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知中点灯(赤)
防水性日常生活防水(IP67相当)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付
用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8410
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
構造コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)AC100~240
出力タイプリレー出力
2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間99分59秒(1秒)
質量(g)94
電源単4乾電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69
表示形式デジタル
アズワン品番64-8891-90
防水性防滴型
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
ひっぱりやすいストラップ形状。生活防水タイプのブザー。雨の日・水濡れOK!フックチェーンとベルトでランドルセルやカバンにしっかりと装着できます。ストラップを引っぱってピンを抜くと大音量のアラームが鳴ります。ベルトは取り外し可能。(公財)全国防犯協会連合会推奨品。
用途非常用ブザー
材質(本体(プラカバー))ABS、(パッキン)シリコンラバー、(チェーン)スチール、(ベルト)ナイロン、(ストラップ)ナイロン・シリコンラバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×67(ストラップ・チェーン・ベルト除く)
連続使用時間(分)吹鳴:約55
使用電池単4乾電池×2個(作動テスト用電池2個付き)
防水性IPX3
音量(dB)90(1m離れた位置で計測)
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト
仕様防水性
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)約48
汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に
材質本体:ABS樹脂
電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90
測定時間199分59秒(カウントアップ)
アラームセット時間199分50分(カウントダウン)
アラーム警鳴時間(秒)約60
防水性IPX7(JIS C 0920)
音量(dB)約95±5
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水性IPX7
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)約120(電池含む)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29
付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番480-8363
電源単4形乾電池2本
精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式デジタル
特性防水
関連資料(0.47MB)
温度計の種類中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色ホワイト
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間99分59秒
設置方法スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5準拠
アラーム2種類
カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能99分59秒(最大)
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質本体/ABS樹脂
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
適合機種AD-5604C
寸法(mm)検知部:3.5×150
ケーブル長(m)約1
防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)
アズワン品番64-9709-97
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番256-0900
幅(mm)58
高さ(mm)83
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)21
電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠)
簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品吊り下げ用ヒモ
電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個
本体質量(g)約50(電池含む)
機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒
表示形式デジタル
設置方法壁掛け
アズワン品番1-1876-21
防水性あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。
トラスコ品番160-6380
厚さ(mm)14
材質/仕上ABS樹脂
質量(g)45
電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)
縦(mm)82
横(mm)90
最大計時99分50秒
最小計時1(秒)
防水保護等級IPX7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
質量(g)360
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
本体寸法(mm)172×77×46
分解能0.1
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
リード線(m)1.4
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番552-0471
長さ(mm)感温部:151
幅(mm)66
高さ(mm)135
奥行(mm)22
電源単4乾電池×2本(付属)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
電源CR2032 リチウム電池
ワイヤー長さ(m)1
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105
関連資料(2MB)
取扱説明書(0.88MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
防水性IPX7相当
表示形式デジタル
カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
ブザー音約65dB(距離15cm)
タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数
電源CR2032形リチウム電池1個
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
設置方法マグネット
取扱説明書(0.57MB)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様バックライト付
付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番250-5631
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)約200(電池含む)
電源9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能0.1℃
精度(℃)読取値の±1.0℃
保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)-10~60
機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料ABS(抗菌仕様)
応答時間0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモバイル
使用周囲温度(℃)0~50
データメモリ(点)99
使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番1-5621-01
温度表示方式デジタル
特性防水
測定視野径(Φmm)Φ25/300mm
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
機能ストップウォッチ、アラーム、カレンダー(曜日・日付)、電波ソーラー(デュアル)
表示方式デジタル
防水仕様5気圧防水
タイマー○
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定
放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)
トラスコ品番421-2924
材質ABS樹脂
質量(g)195
電源単4乾電池×2個(別売)
測定範囲(℃)-60~+550
測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方
温度表示(最小)0.1/1℃
分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)
電池寿命250時間
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ